カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- ダイヤトレンド(6)
- ニチアス(4)
- 村部フランヂ(3)
- イノック(2)
- 南国フレキ工業(2)
- Matex(2)
- オーエッチ工業(1)
- TRUSCO(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- サンポット(1)
- NTB(1)
- PALL(ポール)(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- 日東精工(1)
- ASK(1)
- RS PRO(1)
- クリンガー(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ff-50-10」の検索結果

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F50-Z
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ロット側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
モジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタ
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個30日以内出荷・モジュラ接続タイプ。・圧縮空気清浄等級:ISO8573。・面間・奥行寸法30%削減。・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)。・処理流量50%増加。・工具不要。 エレメント交換時の作業性向上。・透明ケースガード(2層構造)。・色で識別可能なエレメント。・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付用途ラインフィルタ仕様単位表記:MPa、℃最高使用圧力(MPa)1フィルターAFF使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5ドレン排出口ドレンコック付最低使用圧力(MPa)0.05水分除去率(%)99ろ過度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応