カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(119)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- DIA(12)
- LAMP(スガツネ工業)(10)
- TERADA(寺田電機製作所)(8)
- CKD(7)
- ナベヤ(7)
- NASTA(ナスタ)(7)
- イスカル(6)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- アズワン(4)
- TRUSCO(4)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(4)
- エスコ(3)
- omron(オムロン)(3)
- 京セラ(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
- タンガロイ(3)
- HAKKO(白光)(3)
- 高須産業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「fh-100」の検索結果
特価

ラインフィルタ FH100
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個6日以内出荷から9日以内出荷・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2FH100-~)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油チューブ内径(Φmm)100取付金具ロッド側フランジ形磁石内蔵有無有
ファインロックシリンダ CDLA2FH100
SMC¥88,980~税込¥97,878~1個9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)チューブ内径(Φmm)100
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2FH100
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から20日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2FH100)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CQ2FH100)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個13日以内出荷タイプ(H) エアハイドロタイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2FH100)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個13日以内出荷タイプ(H) エアハイドロタイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CA2FH100
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CA2FH100)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2FH100TN)
SMC¥27,980税込¥30,7781個30日以内出荷ストローク(mm)100ジャバラ(-) ジャバラなし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2FH~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から22日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油取付金具ロッド側フランジ形磁石内蔵有無無
ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYG40TFH
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100材質(シール)(H) 外部FKM作動方式複動グリス種類(-) 標準グリース(非食品用)ポートねじの種類(TF) G
HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYG40TFH)
SMC¥66,980税込¥73,6781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40材質(シール)(H) 外部FKM作動方式複動ポートねじの種類(TF) G
HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYG32TFH)
SMC¥62,980税込¥69,2781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32材質(シール)(H) 外部FKM作動方式複動ポートねじの種類(TF) G
HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYG50TFH)
SMC¥94,980税込¥104,4781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)100材質(シール)(H) 外部FKM作動方式複動グリス種類(F) 食品用グリースポートねじの種類(TF) G
HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG40TFH)
SMC¥71,980税込¥79,1781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40材質(シール)(H) 外部FKM作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG50TFH)
SMC¥97,980税込¥107,7781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50材質(シール)(H) 外部FKM作動方式複動グリス種類(F) 食品用グリース磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYDCB50TFH)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50材質(シール)(H) 外部FKM作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYCB63TFH)
SMC¥35,980税込¥39,5781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63材質(シール)(H) 外部FKM作動方式複動ポートねじの種類(TF) G
HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG32TFH)
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32材質(シール)(H) 外部FKM作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYDCB32TFH)
SMC¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32材質(シール)(H) 外部FKM作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ(MQMLC20TFH)
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)作動方式(D) 複動式チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(TF) Gファンクション(H) 高速・高頻度形 (固定絞りなし)
MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ(MQMLB20TFH)
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)作動方式(D) 複動式チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(TF) Gファンクション(H) 高速・高頻度形 (固定絞りなし)
HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYDCB63TFH)
SMC¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63材質(シール)(H) 外部FKM作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ(MQMLB25TFH)
SMC¥23,980税込¥26,3781個9日以内出荷形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)作動方式(D) 複動式チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(TF) Gファンクション(H) 高速・高頻度形 (固定絞りなし)
HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYCB50TFH)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50材質(シール)(H) 外部FKM作動方式複動ポートねじの種類(TF) G
HYQ/HYDQ - ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(HYDQB32TFH)
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32材質(シール)(H) 外部FKM作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLD25TFH
SMC¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)作動方式(D) 複動式チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(TF) Gファンクション(H) 高速・高頻度形 (固定絞りなし)
標準形エアシリンダ(角形カバー)ロッド側フランジ形 CDA2FH
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から30日以内出荷・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L20TFH
SMC¥76,980税込¥84,6781個15日以内出荷ストローク(mm)1000磁石保持力(H) タイプH作動方式複動アジャスタボルト(-) アジャストボルト付チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(TF) G
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WFH100)
SMC¥53,980税込¥59,3781個13日以内出荷ストローク(mm)50タイプ(H) エアハイドロタイプ作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)100リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付