カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
  • 油圧機器・油圧ホース(23)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • Panasonic(パナソニック)(39)
  • スバル(38)
  • DUCATI(36)
  • オーム電機(26)
  • CKD(26)
  • FITOK(22)
  • 日進(21)
  • シバタ(フォークリフト)(20)
  • Nikon(ニコン)(18)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(18)
  • シュナイダーエレクトリック(16)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(14)
  • ニッサン(12)
  • azbil(旧:山武)(11)
  • 京セラ(10)
  • PLUS(プラス)[文具](9)
  • MIYOSHI(小西製作所)(9)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fl4」の検索結果

関連キーワード
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU-~) SMC冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU-~)SMC
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、 水分による空気圧機器の不具合を防止します。
エアドライヤ用防塵フィルタセット SMCエアドライヤ用防塵フィルタセットSMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
MXSL - 対称形 SMCMXSL - 対称形SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
MXSL - 対称形(MXS20TFL) SMCMXSL - 対称形(MXS20TFL)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20TFL SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20TFLSMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ポートねじの種類(TF) G
MXQ - 循環式リニアガイド付 SMCMXQ - 循環式リニアガイド付SMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2A60T) SMCSJ2000_VALVE - バルブ(SJ2A60T)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(A) デュアル3ポート弁:N.C./N.C.使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160T) SMCSJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160T)SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングル使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ/マニホールド搭載用 SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ/マニホールド搭載用SMC
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
絞り弁付真空破壊弁 SJ3A6シリーズ SMC絞り弁付真空破壊弁 SJ3A6シリーズSMC
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSJ3000
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3360) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3360)SMC
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
使用流体空気
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160N) SMCSJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160N)SMC
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン切換方式(1) 2位置シングルソレノイド数(-) シングル配線使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160) SMCSJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160)SMC
6,598税込7,258
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングル使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
S Series(SF4-FL) SMCS Series(SF4-FL)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20TFL SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20TFLSMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
作動方式複動
標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド回り止め形 CA2Kシリーズ CDA2KG50 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド回り止め形 CA2Kシリーズ CDA2KG50SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MXSL - 対称形(MXS25TFL) SMCMXSL - 対称形(MXS25TFL)SMC
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
作動方式複動
エアスライドテーブル MXQ25T SMCエアスライドテーブル MXQ25TSMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ(CY1FB~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ(CY1FB~)SMC
55,980税込61,578
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
・薄形、ショートボディ、軽量。 ・駆動部(シリンダ部)とガイド部の分離一体構造。
作動方式複動
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2A60) SMCSJ2000_VALVE - バルブ(SJ2A60)SMC
9,698税込10,668
1個
9日以内出荷
切換方式(A) デュアル3ポート弁:N.C./N.C.使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3160 SMC4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3160SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
使用流体空気
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2260K) SMCSJ2000_VALVE - バルブ(SJ2260K)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(-) なし
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3260T SMC4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3260TSMC
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
使用流体空気
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ20TFL) SMCMXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ20TFL)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
作動方式複動
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160K) SMCSJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160K)SMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングル使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(-) なし
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2A60KT) SMCSJ2000_VALVE - バルブ(SJ2A60KT)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
切換方式(A) デュアル3ポート弁:N.C./N.C.定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(-) なし
4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2160N SMC4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2160NSMC
6,198税込6,818
1個
9日以内出荷
仕様シングルソレノイド配線仕様:(-) シングル配線切換方式(1) 2位置シングル使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N2 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N2SMC
98,980税込108,878
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(N) PROFIBUS DP対応銘板プレートなし(連数印字なし)
エアスライドテーブル MXQ20T SMCエアスライドテーブル MXQ20TSMC
64,980税込71,478
1個
9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
作動方式複動
CY1F - マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形(CY1F25TFL) SMCCY1F - マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形(CY1F25TFL)SMC
98,980税込108,878
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ポートねじの種類(TF) G配管方向(L) 左側集中配管
マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25TFL SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25TFLSMC
109,800税込120,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ポートねじの種類(TF) G配管方向(L) 左側集中配管
VHK-A - フィンガバルブ 標準タイプ SMCVHK-A - フィンガバルブ 標準タイプSMC(1件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1.0使用真空圧力(kPa)-100使用流体空気
VHK-A-フィンガバルブ/二次電池対応シリーズ SMCVHK-A-フィンガバルブ/二次電池対応シリーズSMC(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から15日以内出荷
2次電池対応シリーズ
使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.0使用真空圧力(kPa)-100
VHK-A - フィンガバルブ 難燃タイプ SMCVHK-A - フィンガバルブ 難燃タイプSMC
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.0使用真空圧力(kPa)-100タイプ難燃タイプ保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)0~60
ロック付クランプシリンダ CLK2GA5 SMCロック付クランプシリンダ CLK2GA5SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
ロック付クランプシリンダ(CLK2GA63-1~) SMCロック付クランプシリンダ(CLK2GA63-1~)SMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
ロック付クランプシリンダ(CLK2GA50-1~) SMCロック付クランプシリンダ(CLK2GA50-1~)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動