カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(77)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- GLORIA(4)
- MAGIQ(東京堂)(26)
- Nikon(ニコン)(9)
- Panasonic(パナソニック)(97)
- RS PRO(11)
- TRUSCO(4)
- イスカル(5)
- オーム電機(6)
- ケルヒャー(31)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(5)
- マスプロ電工(9)
- ミヤコ(6)
- 三菱電機(6)
- 京セラ(6)
- 古河電工(古河電気工業)(4)
- 岡崎精工(6)
- 東京堂(5)
- 東芝(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「fm50」の検索結果
特価

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から13日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
スピードコントローラエルボタイプ (AS1201F-~)
SMC(4件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷から4日以内出荷プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化仕様ワンタッチ管継手付形式エルボ型ボディサイズM3・M5六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式ガスケットシール最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
スピードコントローラエルボタイプ (AS2211F-~)
SMC(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から9日以内出荷プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減 チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化最高使用圧力(MPa)1周囲温度-5~60(凍結なきこと)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1
スピードエキゾーストコントローラ (ASV~)
SMC¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から18日以内出荷・クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化。 ・シリンダの高速駆動に対応 約2倍の流量が得られます。(スピードコントローラ制御と比較の場合) 対応機種:ASV310F、410F、510F。 ・サイレンサ・ワンタッチ管継手を内蔵。 ・難燃性樹脂ボディが標準(UL規格V-0) 対応機種:ASV310F、410F、510F。 ・黄銅部品はすべて無電解ニッケルめっき。使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS12~)
SMC(1件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷から11日以内出荷削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。 自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 低流量域での速度制御が容易 等質の速度制御が可能 ニードル弁抜け止め機構
デュアルスピードコントローラ ASD
SMC¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から18日以内出荷・ひとつのスピードコントローラで2方向の流量制御(メータイン・メータアウト)が可能。 ・シリンダの飛びだしを防止。 ・単動シリンダの速度制御。
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ
SMC¥359~税込¥395~1個当日出荷から18日以内出荷コンパクト・軽量で優れた流量特性。高さ方向を短縮、コンパクトな装置設計ができます。 チューブ取付方向が360°自由自在。ニードル弁抜け止め機構付。使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
ワンタッチ継手付 デュアルスピードコントローラ ASD-A Series
SMC¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から18日以内出荷・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・工具不要、ハンドルの大型化 ・メータイン・メータアウトの同時制御が可能 ・シリンダの飛び出し防止、単動シリンダの速度制御が可能 ・ハンドル色によりメータイン、メータアウトの識別が可能 ・軽量化:質量約28%Down ・流量の再現性が向上使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
スピードコントローラユニバーサルタイプ プッシュロック式 AS13
SMC¥879~税込¥967~1個当日出荷から18日以内出荷・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS12
SMC¥889~税込¥978~1個当日出荷から18日以内出荷・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
マイナスドライバ調整用スピードコントローラワンタッチ管継手付 AS-Dシリーズ AS1311F
SMC¥999税込¥1,0991個7日以内出荷から9日以内出荷仕様(-X12) 潤滑剤: ワセリン制御方式(1) メータイン
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40TFM
SMC¥35,980税込¥39,5781個10日以内出荷作動方式複動片ロッドねじの種類(TF) Gチューブ内径(Φmm)40軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL50TFM
SMC¥47,980税込¥52,7781個9日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドねじの種類(TF) Gチューブ内径(Φmm)50軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MG Series(MGPM50TFM)
SMC¥39,980税込¥43,9781個10日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドねじの種類(TF) Gチューブ内径(Φmm)50軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MG Series(MGPM20TFM)
SMC¥22,980税込¥25,2781個10日以内出荷作動方式複動片ロッドねじの種類(TF) Gチューブ内径(Φmm)20軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25TFM
SMC¥24,980税込¥27,4781個10日以内出荷作動方式複動片ロッドねじの種類(TF) Gチューブ内径(Φmm)25軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK (チューブ内径50)
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個7日以内出荷容積:最大28%削減(538cm3→390cm3) 質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg) 高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現 プレート厚み最大33%UP剛性向上 ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受配管ポート位置上・側面配管