カテゴリ

  • 制御機器(121)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(85)
  • 清掃用品(37)
  • 店舗什器・備品(34)
  • 家電(33)
  • 切削工具(29)
  • 測定用品(20)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • メカニカル部品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 防災用品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 医療(5)
  • 機構部品(4)
  • 作業工具(4)
  • マスク(3)
  • 事務用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 日用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「fm-50」の検索結果

関連キーワード
476件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 蓄圧式泡洗浄器 FM50 GLORIA

    蓄圧式泡洗浄器 FM50

    GLORIA(1件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    タンク、ポンプ等に耐薬品性の高い素材を使用しており、シール類はバイトン(フッソ素ゴム)を使用。 酸性、アルカリ性の洗剤に対しても一定の耐久性があり、消耗品の交換も可能です。 オリジナル構造のノズルにより、非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。これにより散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き液垂れせず、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。 特殊なフィルターを採用することでこれまでにない粒子の細かな泡を作り出します。 また、フィルターの数を調整することで同じ希釈の洗剤でも泡の状態を変えられる為、あらゆる洗浄作業においてその威力を発揮します。 手元に圧力計を配置、タンク内の残圧や吐出能力が瞬時に確認出来るため、一定の効果で作業をすることが可能です。 また手元に圧力調整バルブがついており、効果的な作業をすることが出来ます。 広範囲の作業や吐出する量が多い時など手動で蓄圧をするのは大変な手間がかかります。 FM50には、標準的なタイヤチューブに使われるコネクターを装備しており、自転車用の空気ポンプ等を使用することで簡単に蓄圧することが出来ます。
    用途食品工場各種機材、作業場、畜産機材、壁面、床面、カーペット、洗車、浴槽サニタリー関連の洗浄付属品セーフティバルブ付材質(タンク)ポリエチレン、(ポンプ)ポリプロピレン寸法(mm)225×280×625質量(kg)3.6最大圧力(bar)3使用pH範囲2~12最大容量(L)5使用可能液体酸性~アルカリ性、使用の目安/PH2~12程度、耐油仕様
  • FM50用スパイラルホース GLORIA

    FM50用スパイラルホース

    GLORIA(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷
    適合FM50用
  • 使い捨て作業マスク 50枚 WIZ'A

    使い捨て作業マスク 50枚

    WIZ'A(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    用途引越し、大掃除、作業現場、食品工場、木工、建築作業等に仕様●アルミ板付き●非医療用●鼻部分にフィット材質本体:不織布(ポリプロピレン)色ホワイト入数50枚
  • FM50用部品 下側吸入パイプセット GLORIA

    FM50用部品 下側吸入パイプセット

    GLORIA
    ¥2,598税込¥2,858
    1台
    5日以内出荷
  • オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリング Igus(イグス)

    オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリング

    Igus(イグス)(20件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。
    用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
  • 延長継手ブッシュ PISCO(ピスコ)

    延長継手ブッシュ

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとねじの接続形状延長継手ブッシュタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • 泡洗浄機FM50用部品 SB密閉リングΦ35mm GLORIA

    泡洗浄機FM50用部品 SB密閉リングΦ35mm

    GLORIA
    ¥2,098税込¥2,308
    1セット
    5日以内出荷
    適合FM50用部品番号725780.000
  • ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMC

    ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
  • ベルマウス 古河電工(古河電気工業)

    ベルマウス

    古河電工(古河電気工業)(2件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エフレックスをマンホールに取付け後、ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げのためにベルマウスをご使用ください。 ベルマウスは、端末にねじ込むだけです。
  • 折りたたみマット TRUSCO

    折りたたみマット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1枚
    当日出荷
    地面からの熱気、冷気、湿気を遮ります。 折り畳み式で、使用時はフラットに、使用後はコンパクトに収納できます。 使用シーンに応じて、アルミ面と不織布面の使い分けが可能です。
    材質発泡ポリエチレン、アルミ蒸着PETフィルム、PET・PE混合不織布
  • スピードコントローラエルボタイプ (AS1201F-~) SMC

    スピードコントローラエルボタイプ (AS1201F-~)

    SMC(4件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
    仕様ワンタッチ管継手付形式エルボ型ボディサイズM3・M5六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式ガスケットシール最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
  • 1000型ステンレスボールバルブ(フルボア)UTFMシリーズ KITZ(キッツ)

    1000型ステンレスボールバルブ(フルボア)UTFMシリーズ

    KITZ(キッツ)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    当日出荷
    ボール形 簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です 精密鋳造品(ロストワックス)
    形状ストレート材質(本体)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)規格面間寸法規格 KITZ標準最高使用圧力(MPa)6.86(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形ねじ規格JIS B0203材質(ボール)SUS316/SCS14A使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS316(Crめっき)材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボディキャップ)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)材質(パッキン)PTFEクラス1000型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ブラメタフック 土牛

    ブラメタフック

    土牛
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付簡単!パズルプレート採用 落下防止コード取付穴付! ワンタッチベルトの金具を外さず装着が可能! メタリック仕様でデザイン性もUP!
  • 黄銅製 町野式異径金具 町野メス×町野オス 岩崎製作所

    黄銅製 町野式異径金具 町野メス×町野オス

    岩崎製作所(2件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込式(町野式)の異径金具です。
    材質黄銅製
  • オイルレスブッシュ イグリデュールJフランジ型ベアリング Igus(イグス)

    オイルレスブッシュ イグリデュールJフランジ型ベアリング

    Igus(イグス)(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールJは汎用性が高く長寿命、(ほぼ) すべての軸で耐摩耗性が高く、摩擦係数が非常に低いのが特長です。 但し、推奨最高許容面圧が35MPaであり、極端に高い面圧には適しておりません。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。
    用途一般機械、搬送機械、包装機械、クリーンルームなど
  • アルミ製 消防/散水用 配水 媒介(接続継手)金具 『町野式メス×異径町野式オス(段下げ)』 接続部:町野式 岩崎製作所

    アルミ製 消防/散水用 配水 媒介(接続継手)金具 『町野式メス×異径町野式オス(段下げ)』 接続部:町野式

    岩崎製作所(4件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    アルミ製 消防/散水用 配水 媒介(接続継手)金具 『町野式メス×異径町野式オス(段下げ)』です。町野(差し込み)式規格のオス部分を口径を異なる小さい口径に変換する媒介金具です。根元接続部:町野(差込)式
    用途検索キーワード:/ワンタッチ/ホース/差込/継手/竹の子/金属/消防/アルミ/AC AL/媒介/町野/接手/金具/ポンプ/ノズル/ネジ/農業/異径/ニップル/ジョイント材質アルミ製
  • デ・カラービナ 土牛

    デ・カラービナ

    土牛(2件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    形状オフセットD型
  • TILL不織布マスク 50枚入 PROMOTE(プロモート)

    TILL不織布マスク 50枚入

    PROMOTE(プロモート)(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1箱
    当日出荷
    ウイルス飛沫・花粉・ホコリなど空気中の微粒子をカット!高密度フィルター。 耳が痛くならない幅広ゴムを採用 息苦しさ軽減
    用途飛沫・花粉・粉塵の対策に DIY・日曜大工の作業時に材質フィルター部:ポリプロピレン不織布、耳ひも部:ポリプロピレン・ポリエステル、ノーズフィッター部:ポリプロピレン寸法(mm)約175×95対象飛沫・花粉・粉塵
  • オイルレスブッシュ イグリデュールXフランジ型ベアリング Igus(イグス)

    オイルレスブッシュ イグリデュールXフランジ型ベアリング

    Igus(イグス)(1件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールXは優れた高温耐性と圧縮強度、耐薬品性が特長です。 他のイグリデュール軸受と比較して高速対応向けに設計されています。 改正食品衛生法ポジティブリストに適合しております。 真空環境でも使用可能です。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。
    用途一般機械、食品機械、包装機械、航空宇宙産業、クリーンルームなど
  • スピードコントローラエルボタイプ (AS2211F-~) SMC

    スピードコントローラエルボタイプ (AS2211F-~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減 チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
    最高使用圧力(MPa)1周囲温度-5~60(凍結なきこと)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1
  • 横押し型クランプ カクタ

    横押し型クランプ

    カクタ
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    ブラケット取付の押し引き兼用トグルクランプ。
    用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。取付け方法ブラケットRoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードエキゾーストコントローラ ASV SMC

    スピードエキゾーストコントローラ ASV

    SMC
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化。 ・シリンダの高速駆動に対応。
  • ハイロータ スイッチユニット ParkerTAIYO

    ハイロータ スイッチユニット

    ParkerTAIYO
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
  • むすばんフック シーム

    むすばんフック

    シーム(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(500個)
    当日出荷から6日以内出荷
    紐を結ぶ作業を簡単に!誘引紐の取付・移動がワンタッチ!! 紐を結ばず巻き付けるだけで誘引紐の取り付けと取り外しができます。 フックSは折り返しを深くしているので誘引線が揺れても外れにくくなっていいます。
    用途直立誘引時の誘引線への誘引紐取り付け用。材質1.6亜鉛メッキ鋼線 80C径(Φmm)1.6適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・メロン・パプリカ・イチジク・柑橘類
  • 食品用コンテナー NF-M50 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    食品用コンテナー NF-M50

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個ほか
    翌々日出荷
    生鮮・日配品の配送に最適です:見た目も美しいのでコンビニ等、人の目に触れる店舗でもご使用いただけます。配送以外にも農作物の収穫など様々な用途でご使用いただけます。スタッキング・ネスティング可能:同色・同形状方向でスタッキングが出来、その反対方向でネスティングが出来ます。2色成形:2色成形によりコンテナーの中心で色分けすることで、スタッキング及びネスティングの方向性を容易に確認できます。収納スペースが節約:空箱時には、ネスティングすることにより収納スペースが節約出来ます。カード差し対応:短側面中央部には、カード差しがワンタッチで取り付け可能。バーコード・ラベル対応としてリブ加工も施してあります。
    材質PP有効内寸(mm)532×376×239外寸(mm)600×450×260内寸(mm)550×394×252フタなしスタッキング高さ(mm)247ネスティング高さ(mm)180圧縮荷重(N[kgf])12000[1220]コンテナ種類メッシュスタッキング可ネスティング可
  • アルミ製 消防/散水用 配水 媒介(接続継手)金具 『町野式メス×異径町野式オス(段上げ)』 接続部:町野式 岩崎製作所

    アルミ製 消防/散水用 配水 媒介(接続継手)金具 『町野式メス×異径町野式オス(段上げ)』 接続部:町野式

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    アルミ製 消防/散水用 配水 媒介(接続継手)金具 『町野式メス×異径町野式オス(段上げ)』です。町野(差し込み)式規格のオス部分を口径を異なる大きい口径に変換する媒介金具です。根元接続部:町野(差込)式
    用途検索キーワード:/ワンタッチ/ホース/差込/継手/竹の子/金属/消防/アルミ/AC AL/媒介/町野/接手/金具/ポンプ/ノズル/ネジ/農業/異径/ニップル/ジョイント材質アルミ製
  • リミットスイッチ”FMシリーズ” Pizzato

    リミットスイッチ”FMシリーズ”

    Pizzato
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    パウダーコーティングされた金属製のハウジングを備えており、耐久性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。
    幅(mm)30.8奥行(mm)31.5保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードエキゾーストコントローラ (ASV~) SMC

    スピードエキゾーストコントローラ (ASV~)

    SMC
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化。 ・シリンダの高速駆動に対応 約2倍の流量が得られます。(スピードコントローラ制御と比較の場合) 対応機種:ASV310F、410F、510F。 ・サイレンサ・ワンタッチ管継手を内蔵。 ・難燃性樹脂ボディが標準(UL規格V-0) 対応機種:ASV310F、410F、510F。 ・黄銅部品はすべて無電解ニッケルめっき。
    使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
  • フレーザーミル FM 大洋ツール

    フレーザーミル FM

    大洋ツール
    ¥5,798税込¥6,378
    1本
    翌々日出荷
    オリジナル刃型アルミ樹脂等大きいスクイ角を必要とする被削材に最適。スクイ角、ニゲ角が大きく、切削抵抗が小さく、限界域への安定加工を可能にしました。最大限のチップポケットと、チップブレーカーの組合わせにより、切屑の排出をスムーズに行ないます。
    用途アルミ合金、銅合金材質HAP刃数2柄径(Φmm)6表面処理ノンコート
  • 使い切り不織布マスク50枚 SK11

    使い切り不織布マスク50枚

    SK11
    ¥629税込¥692
    1セット(50枚)
    当日出荷
    ほこり・花粉・黄砂などの侵入防止やのどの保護や風邪の予防としてご使用ください。高性能フィルター採用で細かな粉じんや花粉をシャットアウトします。3段プリーツタイプであごまでしっかりカバーできます。長時間の使用でも耳に負担が少ないウレタンゴム仕様です。
    用途ほこり、花粉等の侵入防止、風邪などの予防。材質マスク:ポリプロピレン不織布、ノーズピース:ポリエチレン、耳かけ:ポリエステル・ポリウレタン寸法(mm)約90×175色マスク:ホワイト
  • 難燃ベルマウス 古河電工(古河電気工業)

    難燃ベルマウス

    古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
    マンホールに取り付け後ケーブル引込時の外相防止・外観の仕上げに使用
  • ラク巻 快段目盛 SK(新潟精機)

    ラク巻 快段目盛

    SK(新潟精機)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    ダストリムーバーがテープに付いた砂やゴミを除去し、巻き込みを防ぎます。 3倍速テープ巻取り機構でテープの巻取りが早いです。 ガラス繊維テープで1mm刻み目盛(JIS1級)
    材質(本体)ABSテープ幅(mm)12.5精度(mm)(L=測定長(m)):±(0.6+0.4L)材質(テープ)ガラス繊維
  • 産業・マシンビジョン用メガピクセル単焦点レンズ タムロン

    産業・マシンビジョン用メガピクセル単焦点レンズ

    タムロン
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS12~) SMC

    標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS12~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。 自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 低流量域での速度制御が容易 等質の速度制御が可能 ニードル弁抜け止め機構
  • 押し引き兼用型トグルクランプ IKURATOOLS(育良精機)

    押し引き兼用型トグルクランプ

    IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    操作角度(°)180
  • エコシリーズ丸形フランジ LFMタイプ オザック精工

    エコシリーズ丸形フランジ LFMタイプ

    オザック精工
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。端面にフランジが付いており簡単に組付けられます。防錆タイプも取り揃えており様々な産業分野でご使用頂けます。
    用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。形状丸形フランジ材質/仕上外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴムタイプ丸形フランジタイプシールニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80℃
  • フタ付ベルマウス 古河電工(古河電気工業)

    フタ付ベルマウス

    古河電工(古河電気工業)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷
    予備管路の砂、塵などの侵入防止用ベルマウスでフタが付いています。 ベルマウスとして使用する場合にはフタをペンチで取りはずして使います。
  • パン用フレキ 受口×受口 ミヤコ

    パン用フレキ 受口×受口

    ミヤコ
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    3日以内出荷
    ホース部内面はフラットです。 芯ずれに対応でき、施工性に優れています。 耐震性に優れています。
    材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40設置場所屋内配管用
  • フロアマット カクイ

    フロアマット

    カクイ
    ¥59,980税込¥65,978
    1箱(50枚)
    翌々日出荷
    天然繊維を主体原料とした製品で、クッション性に優れた3層構造になっております。
    用途建屋の出入り口等に。材質天然繊維主体長さ(mm)900形状マット状幅(mm)500厚さ(mm)7質量(kg)9色緑吸着量(L/枚)2
  • OKタフコート超硬エンド刃ショートリーマ 岡崎精工

    OKタフコート超硬エンド刃ショートリーマ

    岡崎精工
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングOKタフコート