カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • オカムラ(岡村製作所)(43)
  • シーピー化成(30)
  • ノーブランド(27)
  • BIG DAISHOWA(26)
  • ZF CHERRY(26)
  • 三菱ふそう(25)
  • ミツビシ(22)
  • イトーキ(21)
  • K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)(19)
  • メディアカバーマーケット(19)
  • DPFドットコム(17)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(15)
  • RS PRO(13)
  • ニッサン(11)
  • 日研工作所(10)
  • DAYTONA(デイトナ)(10)
  • 岩田製作所(8)
  • SUS(エスユーエス)(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fma」の検索結果

特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S Series(SF4-FMA) SMCS Series(SF4-FMA)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMCPF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ242) SMCVXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ242)SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用口径1/2
VX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用) SMCVX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用)SMC
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
水用デジタルフロースイッチ PF3W72 SMC水用デジタルフロースイッチ PF3W72SMC
42,980税込47,278
1個
当日出荷から37日以内出荷
3色表示・2画面表示の流量センサ。 温度センサを一体化。 40%小型化(メーカーPF2W比較) IP65対応、ノングリース仕様。 使用流体温度0~90℃ 塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
エアシリンダ用オートスイッチ D-F7 SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-F7SMC
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エアシリンダ用オートスイッチ D-H SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-HSMC
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
エアシリンダ用オートスイッチ D-G SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-GSMC
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エアシリンダ用オートスイッチ D-F SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-FSMC
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
水用デジタルフロースイッチ PF3W71 SMC水用デジタルフロースイッチ PF3W71SMC
51,980税込57,178特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
3色表示2画面表示の流量センサ。 温度センサを一体化。 40%小型化(メーカーPF2W比較) IP65対応、ノングリース仕様。 使用流体温度0~90℃ 塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)薬液に対応。
定格流量(L/min)10~100
CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMCCQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッドSMC
7,298税込8,028
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
水用デジタルフロースイッチ PF3W70 SMC水用デジタルフロースイッチ PF3W70SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から37日以内出荷
・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
定格流量(L/min)0.5~4
PF2MC7 デジタルフロースイッチ SMCPF2MC7 デジタルフロースイッチSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
3色表示 3画面
適合流体乾燥空気、N2流体温度範囲(℃)0~50定格圧力範囲(MPa)0~0.8ねじの種類Rc
P Series(PFM711) SMCP Series(PFM711)SMC
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
定格流量(L/min)(11) 2~100(50)
PF3W7-Z - 表示一体型3色表示式水用デジタルフロースイッチ SMCPF3W7-Z - 表示一体型3色表示式水用デジタルフロースイッチSMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W740) SMCPF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W740)SMC
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
形式(7) 表示一体型流量範囲(L/min)(40) 5~40弁仕様(-) 流量調整弁なし
PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W720) SMCPF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W720)SMC
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
形式(7) 表示一体型流量範囲(L/min)(20) 2~16弁仕様(-) 流量調整弁なし
P Series(PF3W711) SMCP Series(PF3W711)SMC
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
形式(7) 表示一体型流量範囲(L/min)(11) 10~100
PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W740S) SMCPF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W740S)SMC
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
形式(7) 表示一体型流量範囲(L/min)(40) 5~40弁仕様(S) 流量調整弁あり
PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W704S) SMCPF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W704S)SMC
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
形式(7) 表示一体型弁仕様(S) 流量調整弁あり管接続口径(03) 3/8流量範囲(L/min)(04) 0.5~4
P Series(PF3W721) SMCP Series(PF3W721)SMC
62,980税込69,278
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
形式(7) 表示一体型
PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W704) SMCPF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W704)SMC
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
形式(7) 表示一体型弁仕様(-) 流量調整弁なし管接続口径(03) 3/8流量範囲(L/min)(04) 0.5~4
PFMB7501_7102_7202 - デジタルフロースイッチ(PFMB7102) SMCPFMB7501_7102_7202 - デジタルフロースイッチ(PFMB7102)SMC
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
管接続口径(04) 1/2流量範囲(L/min)(102) 10~1000
差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ2B SMC差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ2BSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc口径1/2
水用デジタルフロースイッチ PF3W74 SMC水用デジタルフロースイッチ PF3W74SMC
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
定格流量(L/min)5~40
CQSK/CDQSK - ロッド回り止め形/複動:片ロッド(CDQSKB20) SMCCQSK/CDQSK - ロッド回り止め形/複動:片ロッド(CDQSKB20)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示 SMCPF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示SMC
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)SMC
3,598税込3,958
1個
13日以内出荷から16日以内出荷
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-20DFM) SMCCQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-20DFM)SMC
9,398税込10,338
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)20ボディオプション(FM) ヘッド側インロー&ロッド先端おねじリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)SMC
4,398税込4,838
1個
13日以内出荷から16日以内出荷
ポート数2
差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ242 SMC差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ242SMC
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷
ポート数2口径1/2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-30DFM) SMCCQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-30DFM)SMC
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)30ボディオプション(FM) ヘッド側インロー&ロッド先端おねじリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-25DFM) SMCCQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-25DFM)SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)25ボディオプション(FM) ヘッド側インロー&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-15DFM) SMCCQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-15DFM)SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)15ボディオプション(FM) ヘッド側インロー&ロッド先端おねじリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-15DFM) SMCCQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-15DFM)SMC
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)15ボディオプション(FM) ヘッド側インロー&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFM7シリーズ PFM710 SMC2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFM7シリーズ PFM710SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
弁仕様流量調整弁なし流量レンジ(L/min)(10) 0.2~10(5)
CQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB16-10SFM) SMCCQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB16-10SFM)SMC
5,898税込6,488
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)10作動方式(S) 単動押出し形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(FM) ヘッド側インロー & ロッド先端おねじ