カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • StarTech.com(77)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(70)
  • MAZDA(マツダ)(30)
  • ワルター(26)
  • CKD(19)
  • ケナメタル(15)
  • FXC(13)
  • エスコ(10)
  • アズワン(9)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(8)
  • ParkerTAIYO(7)
  • 未来工業(7)
  • サンハヤト(6)
  • ダイキン工業(6)
  • サンキン(5)
  • 三菱電機(5)
  • イスカル(4)
  • サンドビック(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fp-10」の検索結果

関連キーワード
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラグ (KFP-~) SMC

    プラグ (KFP-~)

    SMC
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
    用途使用しないインサート管継手を塞ぐのに使用。形状プラグ
  • クリーンルーム用空気圧機器(10-KF~) SMC

    クリーンルーム用空気圧機器(10-KF~)

    SMC
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    3日以内出荷から14日以内出荷
    ・-101.3kPa使用可能。・ナットを外さず配管可能。・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ)。・蒸気使用可能。・ノングリース仕様。
    用途クリーンルームシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型真空エジェクタ (ZA1~) SMC

    小型真空エジェクタ (ZA1~)

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
  • 小型真空エジェクタ ZA107 SMC

    小型真空エジェクタ ZA107

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
    ノズル口径(Φmm)0.7エジェクタユニットノズル径(Φmm)0.7
  • ZA - 小型真空ユニット/単体(ZA1051) SMC

    ZA - 小型真空ユニット/単体(ZA1051)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
    ノズル口径(Φmm)(05)0.5ノズル径(Φmm)(05) Φ0.5
  • 小型真空エジェクタ ZA105 SMC

    小型真空エジェクタ ZA105

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷
    全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
    ノズル口径(Φmm)0.5エジェクタユニットノズル径(Φmm)0.5
  • 小型真空エジェクタ エジェクタシステム ZAシリーズ SMC

    小型真空エジェクタ エジェクタシステム ZAシリーズ

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
  • ZA - 小型真空ユニット/単体(ZA1071) SMC

    ZA - 小型真空ユニット/単体(ZA1071)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
    ノズル口径(Φmm)(07)0.7ノズル径(Φmm)(07) Φ0.7
  • エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-10FP SMC

    エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-10FP

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)10作動方式複動
  • MXS - クロスローラガイド付(MXS12-10FP) SMC

    MXS - クロスローラガイド付(MXS12-10FP)

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)10作動方式複動チューブ内径(Φmm)12リード線(m)0.5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-10FP SMC

    エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-10FP

    SMC
    46,980税込51,678
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)10機能オプション(FP) バッファ付・軸方向配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)12リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8-10FP) SMC

    MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8-10FP)

    SMC
    41,980税込46,178
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)10作動方式複動チューブ内径(Φmm)8リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
  • MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8L-10FP) SMC

    MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8L-10FP)

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)10作動方式複動チューブ内径(Φmm)8リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(L) 対称形
  • MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12L-10FP) SMC

    MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12L-10FP)

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)10作動方式複動チューブ内径(Φmm)12リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(L) 対称形
  • ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2FP SMC

    ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2FP

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    30日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
    作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エアスライドテーブル(MXS6-10~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS6-10~)

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ワークテーブル+コンパクトに一体化。 精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 高剛性/高精度。 クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 小形/軽量。 デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)10
  • MXQ - 循環式リニアガイド付 SMC

    MXQ - 循環式リニアガイド付

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形
  • H Series(HECR010) SMC

    H Series(HECR010)

    SMC
    759,800税込835,780
    1個
    翌々日出荷から39日以内出荷
    電源単相AC200~240V(50/60Hz)冷却方式空冷冷凍式冷却能力(W)1000
  • MXS - クロスローラガイド付(MXS6) SMC

    MXS - クロスローラガイド付(MXS6)

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動
  • エアスライドテーブル (MXQ6L-10F~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ6L-10F~)

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)10アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル(MXS12-10F~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS12-10F~)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)10アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)
  • MX Series(MXQ6L) SMC

    MX Series(MXQ6L)

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動
  • エアスライドテーブル(MXS8-10F~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS8-10F~)

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)10アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル MXQ12-10F SMC

    エアスライドテーブル MXQ12-10F

    SMC
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)10作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXQ6-1 SMC

    エアスライドテーブル MXQ6-1

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)10作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXQ8L-1 SMC

    エアスライドテーブル MXQ8L-1

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)10作動方式複動
  • エアスライドテーブル (MXQ12-10F~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ12-10F~)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)10アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル (MXQ8-10F~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ8-10F~)

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)10
  • エアスライドテーブル (MXQ6-10F~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ6-10F~)

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)10アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル (MXQ8L-10F~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ8L-10F~)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)10アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル MXQ25L-10 SMC

    エアスライドテーブル MXQ25L-10

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXQ20L-10 SMC

    エアスライドテーブル MXQ20L-10

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXQ16L-10 SMC

    エアスライドテーブル MXQ16L-10

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXQ12L-10 SMC

    エアスライドテーブル MXQ12L-10

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)10作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXS20-1 SMC

    エアスライドテーブル MXS20-1

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXQ20-10 SMC

    エアスライドテーブル MXQ20-10

    SMC
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXQ25-10 SMC

    エアスライドテーブル MXQ25-10

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXS25-1 SMC

    エアスライドテーブル MXS25-1

    SMC
    57,980税込63,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXQ8-1 SMC

    エアスライドテーブル MXQ8-1

    SMC
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)10作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXS12-1 SMC

    エアスライドテーブル MXS12-1

    SMC
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    作動方式複動