カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- CKD(8)
- STMicro(6)
- ワルター(2)
- ParkerTAIYO(1)
- 富士フイルム(1)
- カナック企画(1)
「fp-20n」の検索結果

エアスライドテーブル (MXQ6-20F~)
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)20アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)