曜日別特売

エアスライドテーブル (MXQ6-20F~)

エアスライドテーブル (MXQ6-20F~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

ストローク(mm)
20
アジャスターオプション
アジャスタなし
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
6
給油
不要(無給油)
内容量
1個
全22種類を絞り込む
品番
22種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24897031MXQ6-20F
¥34,210
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24897047MXQ6-20F-A93
¥37,620
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24897056MXQ6-20F-A93L
¥38,280
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24897065MXQ6-20F-A93V
¥38,280
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24897074MXQ6-20F-A93VL
¥38,940
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24897083MXQ6-20F-A93VS
¥36,250
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24897092MXQ6-20F-M9B
¥39,820
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24897101MXQ6-20F-M9BL
¥40,480
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24897117MXQ6-20F-M9BL3
¥43,620
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24897144MXQ6-20F-M9BV3
¥43,950
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24897126MXQ6-20F-M9BVL
¥41,360
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24897135MXQ6-20F-M9BVLS
¥37,790
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24897153MXQ6-20F-M9BWL
¥41,030
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24897162MXQ6-20F-M9N
¥40,040
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24897171MXQ6-20F-M9NL
¥40,700
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24897187MXQ6-20F-M9NS
¥37,130
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24897196MXQ6-20FP
¥37,950
¥33,980
¥37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24897205MXQ6-20FP-A93
¥41,360
¥37,980
¥41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24897214MXQ6-20FP-A93L
¥42,020
¥37,980
¥41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24897223MXQ6-20FP-M9B
¥43,560
¥39,980
¥43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24897232MXQ6-20FP-M9BL
¥44,220
¥39,980
¥43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24897241MXQ6-20FP-M9N
¥43,780
¥39,980
¥43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする