カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(114)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • MAZDA(マツダ)(104)
  • STMicro(29)
  • 東尾メック(22)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(20)
  • ホンダ(19)
  • コガネイ(16)
  • カナレ電気(15)
  • VISHAY(14)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(12)
  • INFINEON(12)
  • ワルター(11)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • アズワン(9)
  • イスカル(9)
  • ParkerTAIYO(9)
  • ROHM(9)
  • エイム電子(9)
  • LEDIL(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fp3」の検索結果

関連キーワード
114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
I Series(ISA3-GFP) SMCI Series(ISA3-GFP)SMC
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
定格距離範囲(mm)(G)0.02~0.15配管(F)供給側:G1/8検出側:G1/8出力仕様(P)PNP1出力
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッドSMC
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
I Series(ISA3-HFP) SMCI Series(ISA3-HFP)SMC
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
配管(F)供給側:G1/8検出側:G1/8出力仕様(P)PNP1出力定格距離範囲(mm)(H)0.05~0.30
I Series(ISA3-FFP) SMCI Series(ISA3-FFP)SMC
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
定格距離範囲(mm)(F)0.01~0.03配管(F)供給側:G1/8検出側:G1/8出力仕様(P)PNP1出力
デジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-HFP SMCデジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-HFPSMC
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
定格距離範囲(mm)0.05~0.30
ISA3 - 制御ユニットなし SMCISA3 - 制御ユニットなしSMC
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
ZA - 小型真空ユニット/単体 SMCZA - 小型真空ユニット/単体SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
小型真空エジェクタ (ZA1~) SMC小型真空エジェクタ (ZA1~)SMC
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA40-50Y SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA40-50YSMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式複動
小型真空エジェクタ ZA107 SMC小型真空エジェクタ ZA107SMC
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
ノズル口径(Φmm)0.7エジェクタユニットノズル径(Φmm)0.7
CL Series(CLK2GB63) SMCCL Series(CLK2GB63)SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CL Series(CLK2GA50-50Y) SMCCL Series(CLK2GA50-50Y)SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
ISA3 - 制御ユニットあり SMCISA3 - 制御ユニットありSMC
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷から24日以内出荷
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA63-75Y SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA63-75YSMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)75作動方式複動
CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2GA50-75Y) SMCCLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2GA50-75Y)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
CL Series(CLK2GA40) SMCCL Series(CLK2GA40)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
デジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-GFP SMCデジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-GFPSMC
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
定格距離範囲(mm)0.02~0.15
CLQ/CDLQ - ロック付薄形シリンダ(CDLQA63) SMCCLQ/CDLQ - ロック付薄形シリンダ(CDLQA63)SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GC40 SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GC40SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
CL Series(CLK2GA50-125Y) SMCCL Series(CLK2GA50-125Y)SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形) SMCCLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CL Series(CLK2GA63-75Y) SMCCL Series(CLK2GA63-75Y)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA63-100Y SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA63-100YSMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)100作動方式複動
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA40-100Y SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA40-100YSMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動
CL Series(CLK2GA63-100Y) SMCCL Series(CLK2GA63-100Y)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GB50 SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GB50SMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
CLQ/CDLQ - ロック付薄形シリンダ(CDLQA32) SMCCLQ/CDLQ - ロック付薄形シリンダ(CDLQA32)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQA40 SMCロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQA40SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA50-100Y SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA50-100YSMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)100作動方式複動
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA63-75YA SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA63-75YASMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)75作動方式複動仕様(-) 金具なしタイプ(G) 標準磁石内蔵形先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA50-50YA SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA50-50YASMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)50作動方式複動
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA50-50Y SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA50-50YSMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)50作動方式複動
CLQ/CDLQ - ロック付薄形シリンダ(CDLQB63) SMCCLQ/CDLQ - ロック付薄形シリンダ(CDLQB63)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA63-50Y SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA63-50YSMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)50作動方式複動
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA50-75Y SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA50-75YSMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)75作動方式複動
ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQA50 SMCロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQA50SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQA32 SMCロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQA32SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA50-125Y SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA50-125YSMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)125作動方式複動仕様(-) 金具なしタイプ(G) 標準磁石内蔵形先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
CL Series(CLK2GA50-100Y) SMCCL Series(CLK2GA50-100Y)SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
CL Series(CLK2GC50) SMCCL Series(CLK2GC50)SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド