カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • ハンマーキャスター(10)
  • KTM(10)
  • ファーストレイト(9)
  • 三菱(8)
  • コガネイ(5)
  • Kawasaki(5)
  • 三菱ふそう(5)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(5)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • 3M(スリーエム)(4)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4)
  • VISHAY(4)
  • オート(3)
  • タジマツール(TJMデザイン)(3)
  • TSUNODA(ツノダ)(3)
  • イスカル(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fr150」の検索結果

関連キーワード
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ(CY1FB~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ(CY1FB~)SMC
52,980税込58,278
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
・薄形、ショートボディ、軽量。 ・駆動部(シリンダ部)とガイド部の分離一体構造。
作動方式複動
ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(オートスイッチ付) HYDCB SMCハイジェニックデザインシリンダ/丸形(オートスイッチ付) HYDCBSMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
作動方式複動
HYB/HYDB - ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(HYDB100TFR) SMCHYB/HYDB - ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(HYDB100TFR)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動材質(シール)(R) NBRグリス種類(-) 標準グリース(非食品用)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
MG Series(MGPM40TFR) SMCMG Series(MGPM40TFR)SMC
49,980税込54,978
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド仕様耐水性向上タイプ:(R)パッキンNBR(ニトリルゴム)ねじの種類(TF)Gオートスイッチ種類(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20TFR SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20TFRSMC
27,980税込30,778
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド材質【耐水性向上タイプ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)ねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYDCB63TFR) SMCHYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYDCB63TFR)SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動材質(シール)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32TFR SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32TFRSMC
47,980税込52,778
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド材質【耐水性向上タイプ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)ねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP-RZ - ガイド付薄形シリンダ/耐水性向上シリンダ SMCMGP-RZ - ガイド付薄形シリンダ/耐水性向上シリンダSMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
作動方式複動
MG Series(MGPM63TFR) SMCMG Series(MGPM63TFR)SMC
66,980税込73,678
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド仕様耐水性向上タイプ:(R)パッキンNBR(ニトリルゴム)ねじの種類(TF)Gオートスイッチ種類(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
MG Series(MGPM80TFR) SMCMG Series(MGPM80TFR)SMC
93,980税込103,378
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド仕様耐水性向上タイプ:(R)パッキンNBR(ニトリルゴム)ねじの種類(TF)Gオートスイッチ種類(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-150FR SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-150FRSMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動機能オプション(FR) バッファ・エンドロック付リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
ハイジェニックデザインシリンダ HYB/HDYB Series SMCハイジェニックデザインシリンダ HYB/HDYB SeriesSMC
16,980税込18,678
1台
20日以内出荷
洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ 耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) 食品機械用グリース(NSF-H1認証品)対応可能 外部シール材質:NBR、FKMの選択が可能
用途耐環境仕様シリンダ作動方式複動片ロッド使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
MB Series(MBT32TFR) SMCMB Series(MBT32TFR)SMC
14,980税込16,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN63TFR SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN63TFRSMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ SMCオーダリムーバルフィルタ AMFシリーズSMC(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。 クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。 ・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。 ・容易なエレメント交換・取付。
ミストセパレータ AMシリーズ SMCミストセパレータ AMシリーズSMC(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
ウォータセパレータ AMGシリーズ SMCウォータセパレータ AMGシリーズSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・圧縮空気中の水滴を除去します。 ・水滴除去率:99% ・簡単! お手軽! 空気ラインにつなぐだけで水分を除去!
スーパーミストセパレータ AMEシリーズ SMCスーパーミストセパレータ AMEシリーズSMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の 空気に変えます。 ・高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、 極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
AM - ミストセパレータ SMCAM - ミストセパレータSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20TN SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20TNSMC
85,980税込94,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
エアスライドテーブル(MXS20-150~) SMCエアスライドテーブル(MXS20-150~)SMC
84,980税込93,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS25-150~) SMCエアスライドテーブル(MXS25-150~)SMC
96,980税込106,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)150
エアスライドテーブル (MXQ25L-150~) SMCエアスライドテーブル (MXQ25L-150~)SMC
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)150作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ20L-150~) SMCエアスライドテーブル (MXQ20L-150~)SMC
91,980税込101,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル MXQ20L-15 SMCエアスライドテーブル MXQ20L-15SMC
85,980税込94,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)150作動方式複動
エアスライドテーブル MXS20-1 SMCエアスライドテーブル MXS20-1SMC
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
作動方式複動
エアスライドテーブル MXQ25L-15 SMCエアスライドテーブル MXQ25L-15SMC
98,980税込108,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)150作動方式複動
エアスライドテーブル MXS25-1 SMCエアスライドテーブル MXS25-1SMC
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
作動方式複動
エアスライドテーブル MXQ25-15 SMCエアスライドテーブル MXQ25-15SMC
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)150作動方式複動
エアスライドテーブル MXQ20-15 SMCエアスライドテーブル MXQ20-15SMC
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)150作動方式複動
MXQ - 循環式リニアガイド付 SMCMXQ - 循環式リニアガイド付SMC
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
AM - ミストセパレータ(AM150C) SMCAM - ミストセパレータ(AM150C)SMC
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
CL Series(CLK2GA40) SMCCL Series(CLK2GA40)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CL Series(CLK2GC40) SMCCL Series(CLK2GC40)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
ロック付クランプシリンダ CLK2GA6 SMCロック付クランプシリンダ CLK2GA6SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
ロック付クランプシリンダ CLK2GA5 SMCロック付クランプシリンダ CLK2GA5SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形) SMCCLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
ロック付クランプシリンダ(CLK2GA40-1~) SMCロック付クランプシリンダ(CLK2GA40-1~)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動