カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(380)
- メカニカル部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(150)
- omron(オムロン)(28)
- 工進(22)
- ニッセイ(18)
- 堀内機械(16)
- ニッサン(16)
- 冨士電線(東京)(16)
- AC-PERFORMANCELINE(15)
- azbil(旧:山武)(14)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(14)
- 千代田通商(13)
- RS PRO(13)
- コクヨ(12)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(12)
- コンサス(12)
- IDEC(和泉電気)(10)
- エスコ(10)
- MAZDA(マツダ)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「fs-04」の検索結果

スリーブ (KFS~)
SMC¥329税込¥3621袋(10個)当日出荷から4日以内出荷真空1.3×10-2kPa使用可能。 ナットを外さず配管可能。 使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ) 蒸気使用可能。 ノングリース仕様。形状スリーブ
エアドライヤ用放熱水配管用ストレーナ
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から9日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
VV5FS4_01C_BASE - プラグインタイプベース: マルチコネクタ付
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個12日以内出荷仕様CE対応:(-) なしシンボル(1) 通路仕様P: 共通-通路仕様R1, R2: 共通, 配管仕様A, B: 横
小型目盛付スピードコントローラ インラインタイプ
SMC¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から15日以内出荷高さ寸法 最大5.4mm削減 流量を数値管理可能な目盛窓 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能(32分割(ボディサイズ100)40分割(ボディサイズ200))RoHS指令(10物質対応)対応
VV5FS4_01F_BASE - プラグインタイプベース: Dサブコネクタ付
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個12日以内出荷仕様CE対応:(-) なしシンボル(1) 通路仕様P: 共通-通路仕様R1, R2: 共通, 配管仕様A, B: 横
VV5FS4_01T_BASE - プラグインタイプベース: ターミナル端子台付
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個12日以内出荷ねじの種類(F) Gシンボル(1) 通路仕様P: 共通-通路仕様R1, R2: 共通, 配管仕様A, B: 横
目盛付スピードコントローラ/インラインタイプ AS-FS クリーン対応
SMC¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から26日以内出荷仕様●パネルマウントアダプタ:パネルマウントアダプタ付●最低資料圧力:0.1付属品ワンタッチ管継手付最高使用圧力(MPa)1目盛小型目盛付使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン注)、FEP、PFAISO規格クラス5(パネルマウントアダプタの梱包は一般環境下となります。)RoHS指令(10物質対応)対応