カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • メカニカル部品(14)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • 三木プーリ(27)
  • New-Era(ニューエラー)(12)
  • エフコン(11)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • 岩田製作所(8)
  • ニッセイ(6)
  • azbil(旧:山武)(5)
  • アズワン(4)
  • コフロック(4)
  • AFAM(アファム)(4)
  • テクロック(3)
  • 冨士端子工業(3)
  • ユニカ(3)
  • ワルター(3)
  • フエニックス・コンタクト(3)
  • FSC(3)
  • アイセル(2)
  • OSG(オーエスジー)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fs-35」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 SeriesSMC
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5切換方式3位置プレッシャセンタリード線取出方法プラグインコンジットターミナル
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 SeriesSMC
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式3位置プレッシャセンタポート数5
5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3510 SMC5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3510SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式3位置プレッシャセンタ管接続口径サブプレートなしボディオプション(0) 標準使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットシンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 SeriesSMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5使用流体空気、不活性ガスねじの種類Rc切換方式3位置プレッシャセンタ使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0ボディ形式パイロット集中排気(※マニホールド専用形式)
30 Series(30-VFS) SMC30 Series(30-VFS)SMC
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
ポート数5使用流体空気
V Series(VFS3510) SMCV Series(VFS3510)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SMC5ポートソレノイドバルブSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3500R SMC5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3500RSMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
ポート数5コイル定格電圧(V)DC24切換方式3位置プレッシャセンタ管接続口径サブプレートなしボディオプション(0) 標準使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットシンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
V Series(VFS3530) SMCV Series(VFS3530)SMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気コイル定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc管接続口径Rc1/4切換方式3位置プレッシャセンタ
V Series(VFS3500) SMCV Series(VFS3500)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットシンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 SeriesSMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット個別排気
V Series(VFS3500R) SMCV Series(VFS3500R)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットシンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3530 SMC5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3530SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
コイル定格電圧(V)AC220(50/60Hz)切換方式3位置プレッシャセンタポート数5管接続口径Rc1/4ねじの種類Rc使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3500 SMC5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3500SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
切換方式3位置プレッシャセンタポート数5ボディオプション(0) 標準配管方法(-) 横配管使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットシンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3501 SMC5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3501SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
コイル定格電圧(V)AC200(50/60Hz)切換方式3位置プレッシャセンタポート数5管接続口径Rc3/8ボディオプション(1) ダイレクトマニュアル配管方法(-) 横配管ねじの種類Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(C) ロック式C形 (レバー形)シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
VFS3_0 - プラグインタイプバルブ/単体(VFS3501) SMCVFS3_0 - プラグインタイプバルブ/単体(VFS3501)SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
ねじの種類Rcコイル定格電圧(V)DC24切換方式3位置プレッシャセンタポート数5管接続口径Rc3/8使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(A) ノンロックプッシュ式A形 (突出形)CE-対応品(-) なしシンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
VFS3_20_30 - 直接配管タイプバルブ/単体(VFS3520) SMCVFS3_20_30 - 直接配管タイプバルブ/単体(VFS3520)SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットCE-対応品(-) なしシンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3520 SMC5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3520SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットシンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
VFS3_1 - ノンプラグインタイプバルブ/単体(VFS3510R) SMCVFS3_1 - ノンプラグインタイプバルブ/単体(VFS3510R)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
ねじの種類Gコイル定格電圧(V)DC24リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式3位置プレッシャセンタポート数5管接続口径G3/8使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)CE-対応品(Q) CE対応シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2~S40~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2~S40~)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2C80 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2C80SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMCVF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールドSMC
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
シリーズVFS2000
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40B-350) SMCLEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40B-350)SMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)350リード(mm)(B) 10駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32B-350B) SMCLEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32B-350B)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)350リード(mm)(B) 8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16B-350B) SMCLEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16B-350B)SMC
98,980税込108,878
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)350リード(mm)(B) 5駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)16モータ配置(-) ストレート
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32A-350B) SMCLEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32A-350B)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)350リード(mm)(A) 16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25B-350B) SMCLEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25B-350B)SMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)350リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート