643件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
サイズ25 電源電圧(V)DC24±10% RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 取扱説明書取扱説明書 モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V) 適合コントローラ機種JXD1
1個
79,980 税込87,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3328種類の商品があります)

1個
209 税込230
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2510 SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



VFS2000シリーズ SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series SMC CADデータあり
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式3位置プレッシャセンタ ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 使用流体空気、不活性ガス ボディ形式パイロット個別排気
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSF~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (283種類の商品があります)

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series SMC CADデータあり
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5 切換方式3位置プレッシャセンタ
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

VFS2_1_SU - サブプレート配管形/ノンプラグインタイプ/単体(VFS2510) SMC CADデータあり
切換方式3位置プレッシャセンタ ポート数5 使用流体空気 配管(-) 横配管 パイロット方式(-) 内部パイロット 合成シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series SMC CADデータあり
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5 切換方式3位置プレッシャセンタ
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)


メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series SMC CADデータあり
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5 使用流体空気、不活性ガス ねじの種類Rc 切換方式3位置プレッシャセンタ 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 ボディ形式パイロット集中排気(※マニホールド専用形式)
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

VFS2_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS2530) SMC CADデータあり
切換方式3位置プレッシャセンタ ポート数5 使用流体空気 パイロット方式(-)内部パイロット ボディ形式(30)パイロット集中排気 マニュアル(-)ノンロックプッシュ式(フラッシュ形) 合成シンボル(5)3位置プレッシャセンタ
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25NYH SMC CADデータあり
駆動方式ボールねじ モータ種類(NY) 取付形状Y 精度(-) 基本形 サイズ(mm)25 ボールねじリード(mm)(H) 20 モータ配置(-) ストレート オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
61,980 税込68,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25NXB SMC CADデータあり
駆動方式ボールねじ モータ種類(NX) 取付形状X 精度(-) 基本形 サイズ(mm)25 ボールねじリード(mm)(B) 6 モータ配置(-) ストレート オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25B-75B SMC CADデータあり
ストローク(mm)75 リード(mm)(B) 6 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 サイズ(mm)25 モータ配置(-) ストレート モータオプション(B) ロック付 オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
65,980 税込72,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEFS25NXH-500 L Series(LEFS25NXH) SMC CADデータあり
ストローク(mm)500 モータ種類(NX) 取付形状X 寸法(mm)25 精度(-) 基本形 ボールねじリード(mm)(H) 20 モータ配置(-) ストレート 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
69,980 税込76,978
10日以内出荷

L Series(LEFS25NXB) SMC CADデータあり
モータ種類(NX) 取付形状X 寸法(mm)25 精度(-) 基本形 ボールねじリード(mm)(B) 6 モータ配置(-) ストレート 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
51,980 税込57,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFS25NYA) SMC CADデータあり
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25NXH SMC CADデータあり
駆動方式ボールねじ モータ種類(NX) 取付形状X 精度(-) 基本形 サイズ(mm)25 ボールねじリード(mm)(H) 20 モータ配置(-) ストレート オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
66,980 税込73,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


L Series(LEFS25NYH) SMC CADデータあり
モータ種類(NY) 取付形状Y 寸法(mm)25 精度(-) 基本形 ボールねじリード(mm)(H) 20 モータ配置(-) ストレート 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
65,980 税込72,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


L Series(LEFS25NZH) SMC CADデータあり
モータ種類(NZ) 取付形状Z 寸法(mm)25 精度(-) 基本形 ボールねじリード(mm)(H) 20 モータ配置(-) ストレート 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2530 SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VFS2_0_SU - サブプレート配管形/プラグインタイプ/単体(VFS2500) SMC CADデータあり
切換方式3位置プレッシャセンタ ポート数5 使用流体空気 配管(-) 横配管 パイロット方式(-) 内部パイロット 合成シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



L Series(LEFS25NM1H) SMC CADデータあり
モータ種類(NM1) 取付形状M1 寸法(mm)25 精度(-) 基本形 ボールねじリード(mm)(H) 20 モータ配置(-) ストレート 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
59,980 税込65,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SMC CADデータあり
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5 切換方式3位置プレッシャセンタ 使用流体空気
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送 精度基本形
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8768種類の商品があります)

L Series(LEFS25NM2B) SMC CADデータあり
モータ種類(NM2) 取付形状M2 寸法(mm)25 精度(-) 基本形 ボールねじリード(mm)(B) 6 モータ配置(-) ストレート 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
51,980 税込57,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2500 SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25NXA SMC CADデータあり
駆動方式ボールねじ モータ種類(NX) 取付形状X 精度(-) 基本形 サイズ(mm)25 ボールねじリード(mm)(A) 12 モータ配置(-) ストレート オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
51,980 税込57,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LEFS25NM2H-50 L Series(LEFS25NM2H) SMC CADデータあり
ストローク標準ストローク ストローク(mm)50 モータ種類(NM2) 取付形状M2 寸法(mm)25 精度(-) 基本形 ボールねじリード(mm)(H) 20 モータ配置(-) ストレート 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
59,980 税込65,978
10日以内出荷

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25NZH SMC CADデータあり
駆動方式ボールねじ モータ種類(NZ) 取付形状Z 精度(-) 基本形 サイズ(mm)25 ボールねじリード(mm)(H) 20 モータ配置(-) ストレート 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
1個
66,980 税込73,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25NYB SMC CADデータあり
駆動方式ボールねじ モータ種類(NY) 取付形状Y 精度(-) 基本形 サイズ(mm)25 ボールねじリード(mm)(B) 6 モータ配置(-) ストレート 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)