「fs-35」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5
切換方式3位置プレッシャセンタ
リード線取出方法プラグインコンジットターミナル
・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式3位置プレッシャセンタ
ポート数5
ポート数5
切換方式3位置プレッシャセンタ
管接続口径サブプレートなし
ボディオプション(0) 標準
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
切換方式3位置プレッシャセンタ
ポート数5
使用流体空気
・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5
使用流体空気、不活性ガス
ねじの種類Rc
切換方式3位置プレッシャセンタ
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
ボディ形式パイロット集中排気(※マニホールド専用形式)
・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式3位置プレッシャセンタ
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
コイル定格電圧(V)DC24
切換方式3位置プレッシャセンタ
管接続口径サブプレートなし
ボディオプション(0) 標準
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(R) 外部パイロット
シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数5
使用流体空気
コイル定格電圧(V)DC24
ねじの種類Rc
管接続口径Rc1/4
切換方式3位置プレッシャセンタ
1個
¥23,980
税込¥26,378
9日以内出荷
切換方式3位置プレッシャセンタ
ポート数5
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
切換方式3位置プレッシャセンタ
ポート数5
使用流体空気
パイロット方式(R) 外部パイロット
シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式3位置プレッシャセンタ
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
使用流体空気、不活性ガス
ボディ形式パイロット個別排気
コイル定格電圧(V)AC220(50/60Hz)
切換方式3位置プレッシャセンタ
ポート数5
管接続口径Rc1/4
ねじの種類Rc
使用流体空気
1個
¥25,980
税込¥28,578
9日以内出荷
切換方式3位置プレッシャセンタ
ポート数5
ボディオプション(0) 標準
配管方法(-) 横配管
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(-) 内部パイロット
シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
コイル定格電圧(V)AC200(50/60Hz)
切換方式3位置プレッシャセンタ
ポート数5
管接続口径Rc3/8
ボディオプション(1) ダイレクトマニュアル
配管方法(-) 横配管
ねじの種類Rc
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(-) 内部パイロット
手動操作方式(C) ロック式C形 (レバー形)
シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
1個
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
ねじの種類Rc
コイル定格電圧(V)DC24
切換方式3位置プレッシャセンタ
ポート数5
管接続口径Rc3/8
使用流体空気
配管(-) 横配管
パイロット方式(-) 内部パイロット
手動操作方式(A) ノンロックプッシュ式A形 (突出形)
CE-対応品(-) なし
シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
1個
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
切換方式3位置プレッシャセンタ
ポート数5
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
CE-対応品(-) なし
シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
切換方式3位置プレッシャセンタ
ポート数5
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
ねじの種類G
コイル定格電圧(V)DC24
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル
切換方式3位置プレッシャセンタ
ポート数5
管接続口径G3/8
使用流体空気
配管(-) 横配管
パイロット方式(R) 外部パイロット
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)
CE-対応品(Q) CE対応
シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
1個
¥21,980
税込¥24,178
9日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
駆動方式ボールねじ
駆動方式ボールねじ
シリーズVFS2000
駆動方式ボールねじ
ストローク(mm)350
リード(mm)(B) 10
駆動方式ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
精度(-) 基本形
モータ配置(-) ストレート
駆動方式ボールねじ
駆動方式ボールねじ
ストローク(mm)350
リード(mm)(B) 8
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
精度(-) 基本形
モータ配置(-) ストレート
ストローク(mm)350
リード(mm)(B) 5
駆動方式ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
精度(-) 基本形
サイズ(mm)16
モータ配置(-) ストレート
関連キーワード
1
2
次へ