カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- SMC
- TULALA(ツララ)(6)
- CKD(5)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
- MIWA(5)
- ラムマウント(4)
- FTDI Chip(3)
- AbuGarcia(アブガルシア)(3)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- MURATA(村田製作所)(2)
- 三陽金属(ERBA)(2)
- KEMET(2)
- StarTech.com(2)
- ウェッジ(2)
- カナテクス(2)
- omron(オムロン)(1)
- RIDGID(日本エマソン)(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「ft02r」の検索結果

ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-R)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から14日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)-100~100耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から22日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体耐圧力(MPa)4RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~2設定最小単位(MPa)0.001
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-R)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷から14日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-R)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個10日以内出荷から14日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)0~101耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1