カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • メディアカバーマーケット(12)
  • マキタ(3)
  • 三菱電機(3)
  • ADVANTEC(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • KTC(2)
  • リンナイ(2)
  • 不二ラテックス(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • 東芝キヤリア(2)
  • MICROCHIP(2)
  • フィフティ・ヴィジョナリー(2)
  • 冨士電線(東京)(2)
  • JTT(2)
  • TURBO(2)
  • 日本キヤリア(2)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](1)
  • エスコ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fv20」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~50~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~50~)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面
薄形シリンダ CQ2シリーズB5 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB5SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動/片ロッド SMCCQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動/片ロッドSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20TFV SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20TFVSMC
24,980税込27,478
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド材質【耐水性向上タイプ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)ねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40TFV SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40TFVSMC
55,980税込61,578
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド材質【耐水性向上タイプ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)ねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MG Series(MGPM25TFV) SMCMG Series(MGPM25TFV)SMC
27,980税込30,778
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド仕様耐水性向上タイプ:(V)パッキンFKM(フッ素ゴム)ねじの種類(TF)Gオートスイッチ種類(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP-RZ - ガイド付薄形シリンダ/耐水性向上シリンダ SMCMGP-RZ - ガイド付薄形シリンダ/耐水性向上シリンダSMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
作動方式複動
CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CQ2B63TFV) SMCCQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CQ2B63TFV)SMC
17,980税込19,778
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド材質(パッキン)(V) FKM(フッ素ゴム)ポートねじの種類(TF) G
CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CQ2A63TFV) SMCCQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CQ2A63TFV)SMC
17,980税込19,778
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド材質(パッキン)(V) FKM(フッ素ゴム)ポートねじの種類(TF) G
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32TFV SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32TFVSMC
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)20ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)材質(パッキン)(V) FKM(フッ素ゴム)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CDQ2B50TFV) SMCCQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CDQ2B50TFV)SMC
17,980税込19,778
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド材質(パッキン)(V) FKM(フッ素ゴム)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CQ2B40TFV) SMCCQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CQ2B40TFV)SMC
16,980税込18,678
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド材質(パッキン)(V) FKM(フッ素ゴム)ポートねじの種類(TF) G
薄形シリンダ CDQ2B32TF SMC薄形シリンダ CDQ2B32TFSMC
27,980税込30,778
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MB Series(MBT63TFV) SMCMB Series(MBT63TFV)SMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
MB Series(MBF50TFV) SMCMB Series(MBF50TFV)SMC
26,980税込29,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
MB Series(MBB50TFV) SMCMB Series(MBB50TFV)SMC
25,980税込28,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B63TFV SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B63TFVSMC
37,980税込41,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CA Series(CA2B63TFV) SMCCA Series(CA2B63TFV)SMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
冷凍式エアドライヤ EU向仕様 IDFA□ Series SMC冷凍式エアドライヤ EU向仕様 IDFA□ SeriesSMC
259,800税込285,780
1個
60日以内出荷
EU向け/低GWP冷媒対応/使用冷媒R1234yf(HFO)
適合規格CE/UKCAマーキング使用流体圧縮空気使用冷媒R1234yf(HFO)周囲温度(℃)2~40(相対湿度 85%以下)入口空気温度(℃)5~50最高周囲温度(℃)40RoHS指令(10物質対応)対応コンデンサの種類空冷式