曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2B32TF

薄形シリンダ CDQ2B32TF - SMC薄形シリンダ CDQ2B32TF - SMC薄形シリンダ CDQ2B32TF - SMC薄形シリンダ CDQ2B32TF - SMC薄形シリンダ CDQ2B32TF - SMC薄形シリンダ CDQ2B32TF - SMC薄形シリンダ CDQ2B32TF - SMC薄形シリンダ CDQ2B32TF - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全42種類を絞り込む
作動方式
ストローク(mm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52346707CDQ2B32TF-100DCZ-M9PWSDPC複動片ロッド100
24,920
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52346716CDQ2B32TF-10DCZ複動片ロッド10
10,180
9,298
10,228(税込)
13日以内出荷
返品不可
52346725CDQ2B32TF-10DCZ-M9PVSDPC複動片ロッド10
21,070
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52346734CDQ2B32TF-10DMZ複動片ロッド10
9,520
8,598
9,458(税込)
13日以内出荷
返品不可
52346743CDQ2B32TF-10DZ複動片ロッド10
9,130
8,298
9,128(税込)
13日以内出荷
返品不可
52346752CDQ2B32TF-10TZ(T) 単動 : 引込み10
9,130
8,298
9,128(税込)
13日以内出荷
返品不可
52346761CDQ2B32TF-13DZ複動片ロッド13
9,350
8,498
9,348(税込)
13日以内出荷
返品不可
52346777CDQ2B32TF-15DMZ複動片ロッド15
9,740
8,798
9,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52346786CDQ2B32TF-15DZ複動片ロッド15
9,350
8,498
9,348(税込)
13日以内出荷
返品不可
52346795CDQ2B32TF-16DCZ複動片ロッド16
10,510
9,598
10,558(税込)
13日以内出荷
返品不可
52346804CDQ2B32TF-20DCZ複動片ロッド20
10,510
9,598
10,558(税込)
13日以内出荷
返品不可
52346813CDQ2B32TF-20DMZ複動片ロッド20
9,850
8,798
9,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52346822CDQ2B32TF-20DZ-A93L複動片ロッド20
13,530
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52346831CDQ2B32TF-20DZ-BQ複動片ロッド20
10,010
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
返品不可
52346847CDQ2B32TF-25DCMZ複動片ロッド25
11,110
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
52346856CDQ2B32TF-25DCZ複動片ロッド25
10,730
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
返品不可
52346865CDQ2B32TF-25DMZ複動片ロッド25
10,070
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
返品不可
52346874CDQ2B32TF-25DMZ-M9PWSDPCS複動片ロッド25
15,350
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52346883CDQ2B32TF-25DZ複動片ロッド25
9,680
8,798
9,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52346892CDQ2B32TF-30DCMZ複動片ロッド30
11,220
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
52346901CDQ2B32TF-30DCZ複動片ロッド30
10,840
9,898
10,888(税込)
13日以内出荷
返品不可
52346917CDQ2B32TF-30DZ複動片ロッド30
9,790
8,798
9,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52346926CDQ2B32TF-30DZ-M9PW複動片ロッド30
15,950
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52346935CDQ2B32TF-30DZ-M9PWSDPC複動片ロッド30
20,350
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52346944CDQ2B32TF-35DCZ複動片ロッド35
11,110
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
52346953CDQ2B32TF-35DZ複動片ロッド35
10,070
9,198
10,118(税込)
13日以内出荷
返品不可
52346962CDQ2B32TF-35DZ-M9PWVSDPC複動片ロッド35
21,290
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52346971CDQ2B32TF-40DCMZ複動片ロッド40
11,770
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
52346987CDQ2B32TF-40DCZ-XC4複動片ロッド40
15,290
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52346996CDQ2B32TF-40DMZ複動片ロッド40
10,730
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
返品不可
52347005CDQ2B32TF-40DMZ-A93L複動片ロッド40
14,800
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52347014CDQ2B32TF-45DZ複動片ロッド45
10,840
9,898
10,888(税込)
13日以内出荷
返品不可
52347023CDQ2B32TF-50DMZ-A73L複動片ロッド50
16,610
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52347032CDQ2B32TF-50DZ複動片ロッド50
11,280
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
52347041CDQ2B32TF-55DZ複動片ロッド55
12,210
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52347057CDQ2B32TF-5DCMZ複動片ロッド5
10,010
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
返品不可
52347066CDQ2B32TF-75DCMZ複動片ロッド75
13,640
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52347075CDQ2B32TF-75DMZ複動片ロッド75
12,600
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52347084CDQ2B32TF-75DMZ-M9PWVSDPC複動片ロッド75
23,820
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52347093CDQ2B32TF-75DZ複動片ロッド75
12,210
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52347102CDQ2B32TFR-40DZ-F7BALS複動片ロッド40
19,580
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52347111CDQ2B32TFV-20DZ-F7BASDPC複動片ロッド20
30,200
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする