カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- 三木プーリ(93)
- YAMAHA(ヤマハ)(44)
- TRUSCO(30)
- MAZDA(マツダ)(29)
- 椿本チエイン(28)
- エスコ(26)
- 福井クラフト(17)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
- DID(14)
- CORELLE(コレール)(13)
- マルゼン[厨房機器](12)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(12)
- Festo(11)
- イマオコーポレーション(9)
- SUGICO(スギコ)(9)
- BAHCO(バーコ)(8)
- BUFFALO(バッファロー)(8)
- 水本機械製作所(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「g-124」の検索結果
特価

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B10G-124
SMC¥21,980税込¥24,1781個25日以内出荷ストローク(mm)124配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)10ポートねじの種類(-) Mねじ
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-124H)
SMC¥41,980税込¥46,1781個25日以内出荷ストローク(mm)124配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)10リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSG~)
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個3日以内出荷から15日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C20G)
SMC¥56,980~税込¥62,678~1個3日以内出荷から21日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M16G
SMC¥62,980税込¥69,2781個3日以内出荷から9日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604G-~)
SMC¥1,398税込¥1,5381袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色緑内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSG12-4~)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSG12
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40G-1245
SMC¥149,800税込¥164,7801個9日以内出荷ストローク(mm)1245配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25G-1240
SMC¥87,980税込¥96,7781個9日以内出荷ストローク(mm)1240配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20G-1240
SMC¥77,980税込¥85,7781個9日以内出荷ストローク(mm)1240配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16G-1240
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷ストローク(mm)1240配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじ
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C40G)
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1208G-~)
SMC¥7,898税込¥8,6881袋(1個)9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色緑内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)12使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805G-~)
SMC¥2,598税込¥2,8581袋(1個)9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色緑内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)8使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065G-~)
SMC¥5,198税込¥5,7181袋(1個)9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色緑内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)10使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425G-~)
SMC¥1,098税込¥1,2081袋(1個)9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色緑内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C25G-12~)
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16G-12~)
SMC¥66,980税込¥73,6781個9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形
SMC¥329,800税込¥362,7801個15日以内出荷高さを抑えた薄形・低重心設計配管形式集中配管形(標準)形式リニアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無有
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B63G-1245
SMC¥189,800税込¥208,7801個25日以内出荷ストローク(mm)1245配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(-) Rc
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B50TNG)
SMC¥119,800税込¥131,7801個25日以内出荷配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(TN) NPT
パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定 ・エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動 ・二段切換設定 多段圧力制御ボディサイズ7
V1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V124A)
SMC¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(2) ノーマルオープンシリーズ(A) 大流量タイプポート数3コイル(-) 1W
SY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY124A)
SMC¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(2) ノーマルオープンポート数3流量(A) 大流量タイプ
V1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V124)
SMC¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷から10日以内出荷切換方式(2) ノーマルオープンシリーズ(-) 標準タイプポート数3コイル(-) 0.35W