曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSG12

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSG12 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSG12 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSG12 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSG12 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSG12 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSG12 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSG12 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSG12 - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)
12
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全30種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
30種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ストローク
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53288033CDQSG12-100DCM-M9BL100-複動片ロッド
¥14,630
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53288042CDQSG12-10D-M9BAVL10-複動片ロッド
¥13,640
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53288051CDQSG12-10DM-M9BVSDPC10-複動片ロッド
¥15,680
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53288067CDQSG12-10SM-A93VLS10標準ストローク(S) 単動押出し形
¥7,150
¥6,498
¥7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
53288076CDQSG12-10SM-M9BVS10標準ストローク(S) 単動押出し形
¥8,030
¥7,298
¥8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
53288094CDQSG12-15D-A93S15-複動片ロッド
¥7,040
¥6,398
¥7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
53288103CDQSG12-15D-M9BAL15-複動片ロッド
¥13,810
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53288112CDQSG12-15D-M9BAVL15-複動片ロッド
¥14,470
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53288121CDQSG12-15DM-M9BVL15-複動片ロッド
¥12,760
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53288137CDQSG12-200DC200-複動片ロッド
¥8,750
¥7,998
¥8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
53288146CDQSG12-20DC-M9BL20-複動片ロッド
¥13,260
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53288155CDQSG12-20DC-M9BWVL20-複動片ロッド
¥14,470
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53288164CDQSG12-20D-M9BL20-複動片ロッド
¥12,380
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53288173CDQSG12-20D-M9BW20-複動片ロッド
¥12,270
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53288182CDQSG12-20D-M9N20-複動片ロッド
¥11,940
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53288191CDQSG12-20DM-A93VL320-複動片ロッド
¥13,480
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53288207CDQSG12-20DM-M9BW20-複動片ロッド
¥12,540
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53288216CDQSG12-20DM-M9BWV20-複動片ロッド
¥13,200
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53288234CDQSG12-35DC-M9BWVL35-複動片ロッド
¥14,960
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53288243CDQSG12-40DCM-M9BL40-複動片ロッド
¥14,140
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53288252CDQSG12-45DCM-M9NVS45-複動片ロッド
¥11,170
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
53288261CDQSG12-5DCM-M9BVL5-複動片ロッド
¥12,320
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53288277CDQSG12-5D-M9BVLS5-複動片ロッド
¥7,590
¥6,898
¥7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
53288286CDQSG12-70DCM-M9BW70-複動片ロッド
¥14,360
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53288295CDQSG12-75DCM-A90V75-複動片ロッド
¥10,950
¥9,898
¥10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
53288313CDQSG12-75DCM-M9BAL75-複動片ロッド
¥16,670
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53288322CDQSG12-75DCM-M9BVL75-複動片ロッド
¥15,350
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53288085CDQSG12-10T-F9NVS10-単動引込み形
¥7,050
取扱い終了
返品不可
53288225CDQSG12-25DC-F9B25-複動片ロッド
¥11,600
取扱い終了
返品不可
53288304CDQSG12-75DCM-F9BAL75-複動片ロッド
¥17,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする