カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • 三木プーリ(13)
  • ダイキン工業(6)
  • CKD(4)
  • TRUSCO(3)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
  • goot(太洋電機産業)(2)
  • エスコ(1)
  • サンコウ電子研究所(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • 三菱電機(1)
  • 篠原電機(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • オルガノ(1)
  • KOITO(小糸製作所)(1)
  • サン電子(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-20cs」の検索結果

31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ものさしくん (CE1G20-50~) SMC

    ものさしくん (CE1G20-50~)

    SMC
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動
  • ものさしくん (CE1G20-75~) SMC

    ものさしくん (CE1G20-75~)

    SMC
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)75作動方式複動
  • ものさしくん (CE1G20-200~) SMC

    ものさしくん (CE1G20-200~)

    SMC
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)200作動方式複動
  • ものさしくん (CE1G20-175~) SMC

    ものさしくん (CE1G20-175~)

    SMC
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)175作動方式複動
  • ものさしくん (CE1G20-125~) SMC

    ものさしくん (CE1G20-125~)

    SMC
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)125作動方式複動
  • ものさしくん (CE1G20-100~) SMC

    ものさしくん (CE1G20-100~)

    SMC
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    3日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動
  • ものさしくん (CE1G20-25~) SMC

    ものさしくん (CE1G20-25~)

    SMC
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    3日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)25作動方式複動
  • ものさしくん (CE1G20-150~) SMC

    ものさしくん (CE1G20-150~)

    SMC
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動
  • ものさしくん CE1G SMC

    ものさしくん CE1G

    SMC
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    作動方式複動
  • プロセスバルブ (VNB311~) SMC

    プロセスバルブ (VNB311~)

    SMC
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    ・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2G20~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2G20~)

    SMC
    ¥9,538~税込¥10,492~
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側フランジ形揺動受け金具金具なし
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2G20~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2G20~)

    SMC
    ¥9,360~税込¥10,296~
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側フランジ形揺動受け金具金具なし
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2G20~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2G20~)

    SMC
    ¥7,821~税込¥8,603~
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:つきポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側フランジ形揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2G20~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2G20~)

    SMC
    ¥8,013~税込¥8,814~
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側フランジ形揺動受け金具金具なし
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2G20-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2G20-】

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側フランジ形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2G20TN-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2G20TN-】

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具ヘッド側フランジ形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2G20TF-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2G20TF-】

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具ヘッド側フランジ形
  • CS2 - エアシリンダ(20-CS) SMC

    CS2 - エアシリンダ(20-CS)

    SMC
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッド
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2G1 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2G1

    SMC
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    ・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
    作動方式複動片ロッド
  • CS2 - エアシリンダ(CS2G125) SMC

    CS2 - エアシリンダ(CS2G125)

    SMC
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1G250 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1G250

    SMC
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    14日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)250
  • CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1G300) SMC

    CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1G300)

    SMC
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    14日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)300
  • CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ SMC

    CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ

    SMC
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    14日以内出荷から39日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2G20TF~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2G20TF~)

    SMC
    ¥9,360~税込¥10,296~
    1個
    23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具ヘッド側フランジ形揺動受け金具金具なし
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2G20TF~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2G20TF~)

    SMC
    ¥9,538~税込¥10,492~
    1個
    23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具ヘッド側フランジ形揺動受け金具金具なし
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2G20TN~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2G20TN~)

    SMC
    ¥7,821~税込¥8,603~
    1個
    23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:つきポートねじの種類NPT取付支持金具ヘッド側フランジ形揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2G20TN~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2G20TN~)

    SMC
    ¥9,538~税込¥10,492~
    1個
    23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具ヘッド側フランジ形揺動受け金具金具なし
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2G20TF~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2G20TF~)

    SMC
    ¥7,821~税込¥8,603~
    1個
    23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:つきポートねじの種類G取付支持金具ヘッド側フランジ形揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2G20TN~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2G20TN~)

    SMC
    ¥9,360~税込¥10,296~
    1個
    23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具ヘッド側フランジ形揺動受け金具金具なし
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2G20TN~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2G20TN~)

    SMC
    ¥8,013~税込¥8,814~
    1個
    23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具ヘッド側フランジ形揺動受け金具金具なし
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2G20TF~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2G20TF~)

    SMC
    ¥8,013~税込¥8,814~
    1個
    23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具ヘッド側フランジ形揺動受け金具金具なし
yt20cs4特集