曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2G20TN~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2G20TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2G20TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2G20TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2G20TN~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式
片ロッド
クッション
エアクッション
最高使用圧力(MPa)
1.0
作動方式
複動
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
20
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
NPT
取付支持金具
ヘッド側フランジ形
揺動受け金具
金具なし
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全2149種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
ロッド先端ねじ
オートスイッチ有無
2149種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
磁石内蔵有無
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39929596CDM2G20TN-25AZ1-M9NV25つきロッド先端おねじ金具なしあり
14,580
13,122
14,434(税込)
23日以内出荷
返品不可
39929605CDM2G20TN-25AZ1-M9NVS25つきロッド先端おねじ金具なしあり
10,890
9,801
10,781(税込)
23日以内出荷
返品不可
39929621CDM2G20TN-25AZ1-M9PV25つきロッド先端おねじ金具なしあり
14,580
13,122
14,434(税込)
23日以内出荷
返品不可
39929630CDM2G20TN-25AZ1-M9PVS25つきロッド先端おねじ金具なしあり
10,890
9,801
10,781(税込)
23日以内出荷
返品不可
39929639CDM2G20TN-25AZ1-M9BV25つきロッド先端おねじ金具なしあり
14,580
13,122
14,434(税込)
23日以内出荷
返品不可
39929648CDM2G20TN-25AZ1-M9BVS25つきロッド先端おねじ金具なしあり
10,890
9,801
10,781(税込)
23日以内出荷
返品不可
39929657CDM2G20TN-25AZ1-M9NWV25つきロッド先端おねじ金具なしあり
14,910
13,419
14,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
39929666CDM2G20TN-25AZ1-M9NWVS25つきロッド先端おねじ金具なしあり
11,060
9,954
10,949(税込)
23日以内出荷
返品不可
39929675CDM2G20TN-25AZ1-M9PWV25つきロッド先端おねじ金具なしあり
14,910
13,419
14,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
39929691CDM2G20TN-25AZ1-M9PWVS25つきロッド先端おねじ金具なしあり
11,060
9,954
10,949(税込)
23日以内出荷
返品不可
39929700CDM2G20TN-25AZ1-M9BWV25つきロッド先端おねじ金具なしあり
14,910
13,419
14,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
39929709CDM2G20TN-25AZ1-M9BWVS25つきロッド先端おねじ金具なしあり
11,060
9,954
10,949(税込)
23日以内出荷
返品不可
39929718CDM2G20TN-25AZ1-A96V25つきロッド先端おねじ金具なしあり
12,380
11,142
12,256(税込)
23日以内出荷
返品不可
39929727CDM2G20TN-25AZ1-A96VS25つきロッド先端おねじ金具なしあり
9,790
8,811
9,692(税込)
23日以内出荷
返品不可
39929736CDM2G20TN-25AZ1-A93V25つきロッド先端おねじ金具なしあり
12,160
10,944
12,038(税込)
23日以内出荷
返品不可
39929745CDM2G20TN-25AZ1-A93VS25つきロッド先端おねじ金具なしあり
9,680
8,712
9,583(税込)
23日以内出荷
返品不可
39929761CDM2G20TN-25AZ1-A90V25つきロッド先端おねじ金具なしあり
10,840
9,756
10,732(税込)
23日以内出荷
返品不可
39929770CDM2G20TN-25AZ1-A90VS25つきロッド先端おねじ金具なしあり
9,020
8,118
8,930(税込)
23日以内出荷
返品不可
39929779CDM2G20TN-25AZ1-V-M9NV25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,180
13,662
15,028(税込)
23日以内出荷
返品不可
39929788CDM2G20TN-25AZ1-V-M9NVS25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,500
10,350
11,385(税込)
23日以内出荷
返品不可
39929797CDM2G20TN-25AZ1-V-M9PV25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,180
13,662
15,028(税込)
23日以内出荷
返品不可
39929806CDM2G20TN-25AZ1-V-M9PVS25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,500
10,350
11,385(税込)
23日以内出荷
返品不可
39929815CDM2G20TN-25AZ1-V-M9BV25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,180
13,662
15,028(税込)
23日以内出荷
返品不可
39929831CDM2G20TN-25AZ1-V-M9BVS25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,500
10,350
11,385(税込)
23日以内出荷
返品不可
39929840CDM2G20TN-25AZ1-V-M9NWV25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,510
13,959
15,355(税込)
23日以内出荷
返品不可
39929849CDM2G20TN-25AZ1-V-M9NWVS25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,660
10,494
11,543(税込)
23日以内出荷
返品不可
39929858CDM2G20TN-25AZ1-V-M9PWV25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,510
13,959
15,355(税込)
23日以内出荷
返品不可
39929867CDM2G20TN-25AZ1-V-M9PWVS25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,660
10,494
11,543(税込)
23日以内出荷
返品不可
39929876CDM2G20TN-25AZ1-V-M9BWV25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,510
13,959
15,355(税込)
23日以内出荷
返品不可
39929885CDM2G20TN-25AZ1-V-M9BWVS25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,660
10,494
11,543(税込)
23日以内出荷
返品不可
39929901CDM2G20TN-25AZ1-V-A96V25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
12,980
11,682
12,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
39929910CDM2G20TN-25AZ1-V-A96VS25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
10,400
9,360
10,296(税込)
23日以内出荷
返品不可
39929919CDM2G20TN-25AZ1-V-A93V25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
12,760
11,484
12,632(税込)
23日以内出荷
返品不可
39929928CDM2G20TN-25AZ1-V-A93VS25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
10,290
9,261
10,187(税込)
23日以内出荷
返品不可
39929937CDM2G20TN-25AZ1-V-A90V25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,440
10,296
11,326(税込)
23日以内出荷
返品不可
39929946CDM2G20TN-25AZ1-V-A90VS25つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
9,630
8,667
9,534(税込)
23日以内出荷
返品不可
39929955CDM2G20TN-25AZ1-W-M9NV25つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
15,400
13,860
15,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
39929971CDM2G20TN-25AZ1-W-M9NVS25つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
11,720
10,548
11,603(税込)
23日以内出荷
返品不可
39929980CDM2G20TN-25AZ1-W-M9PV25つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
15,400
13,860
15,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
39929989CDM2G20TN-25AZ1-W-M9PVS25つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
11,720
10,548
11,603(税込)
23日以内出荷
返品不可
39929998CDM2G20TN-25AZ1-W-M9BV25つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
15,400
13,860
15,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
39930007CDM2G20TN-25AZ1-W-M9BVS25つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
11,720
10,548
11,603(税込)
23日以内出荷
返品不可
39930016CDM2G20TN-25AZ1-W-M9NWV25つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
15,730
14,157
15,573(税込)
23日以内出荷
返品不可
39930025CDM2G20TN-25AZ1-W-M9NWVS25つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
11,880
10,692
11,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
39930041CDM2G20TN-25AZ1-W-M9PWV25つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
15,730
14,157
15,573(税込)
23日以内出荷
返品不可
39930050CDM2G20TN-25AZ1-W-M9PWVS25つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
11,880
10,692
11,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
39930059CDM2G20TN-25AZ1-W-M9BWV25つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
15,730
14,157
15,573(税込)
23日以内出荷
返品不可
39930068CDM2G20TN-25AZ1-W-M9BWVS25つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
11,880
10,692
11,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
39930077CDM2G20TN-25AZ1-W-A96V25つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
13,200
11,880
13,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
39930086CDM2G20TN-25AZ1-W-A96VS25つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
10,620
9,558
10,514(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする