カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
- メカニカル部品(7)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(4)
- RS PRO(50)
- ニッセイ(42)
- NOK(16)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- KITZ(キッツ)(15)
- CHINO(チノー)(15)
- SICK(15)
- azbil(旧:山武)(12)
- イハラサイエンス(10)
- エスコ(9)
- コンバム(旧:妙徳)(9)
- omron(オムロン)(8)
- 藤井高圧(8)
- CKD(7)
- ヤマト特殊鋼(7)
- ノーブランド(6)
- ナベヤ(6)
- 武蔵オイルシール工業(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「g-50 o」の検索結果

電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPY1
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ロッドタイプ ・小型・軽量 W20.5mm×H30mm×L125.6mm、質量240g ・最大押当て推力:50N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・位置・速度・推力の設定(64点) ・最大速度 (水平):350mm/s ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ駆動方式ボールねじサイズ(mm)10モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPY6
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ロッドタイプ ・小型・軽量 W20.5mm×H30mm×L125.6mm、質量240g ・最大押当て推力:50N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・位置・速度・推力の設定(64点) ・最大速度 (水平):350mm/s ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ駆動方式ボールねじサイズ(mm)6モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPS1
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・スライドテーブルタイプ ・小型・軽量 W20.5mm×H30mm×L125.6mm、質量240g ・最大押当て推力:50N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・位置・速度・推力の設定(64点) ・最大速度 (水平):350mm/s ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ駆動方式ボールねじサイズ(mm)10モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPS6
SMC¥67,980~税込¥74,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・スライドテーブルタイプ ・小型・軽量 W20.5mm×H30mm×L125.6mm、質量240g ・最大押当て推力:50N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・位置・速度・推力の設定(64点) ・最大速度 (水平):350mm/s ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ駆動方式ボールねじサイズ(mm)6モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA50-50
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷ストローク(mm)50タイプ(G) 標準磁石内蔵形作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA40-50
SMC¥41,980税込¥46,1781個9日以内出荷ストローク(mm)50タイプ(G) 標準磁石内蔵形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ロック(B) 後退方向ロックポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ取付方法(-) 上
バッグフィルタ FGFS1
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個3日以内出荷から9日以内出荷・大流量のろ過に最適 バッグ状エレメント(不織布製)により、大流量で低い圧力降下のろ過が可能[FGF□1 Series(エレメント1本入り):~400L /min]。 ・メンテナンスが容易 容器の外でエレメント交換ができるバスケット組込み式なので、交換作業が容易。 ・主な使用流体: ●クーラント液(油性、水溶性) ●弱アルカリ系洗浄液 ●切削油 ●工業用水 ・安全機構付 SMC独自のラッチ機構・バンドロック機構を採用。万が一の誤操作に対しても安全です。
プロセスバルブ (VNA7~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から20日以内出荷・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。ポート数2
ブランチ KQ2U (ガスケットシール) インチサイズ
SMC¥12,980~税込¥14,278~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。形状ブランチ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
FGG - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGGSB)
SMC¥209,800税込¥230,7801個7日以内出荷材質(S) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:NBRエレメント(mm)(B) L500 (L250 x 2)
FGG - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGGSD)
SMC¥289,800税込¥318,7801個7日以内出荷材質(S) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:NBRエレメント(mm)(D) L1000 (L250 x 4)
FGE - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGELC)
SMC¥219,800税込¥241,7801個7日以内出荷材質(L) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKMエレメント(mm)(C) L750 (L250 x 3)
工業用フィルタ FGGSD
SMC¥249,800~税込¥274,780~1個7日以内出荷・大流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプですのでエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付)
工業用フィルタ FGGSB
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個7日以内出荷・大流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプですのでエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付)
工業用フィルタ FGELC
SMC¥229,800税込¥252,7801個7日以内出荷・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
工業用フィルタ FGGSC
SMC¥219,800~税込¥241,780~1個7日以内出荷・大流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプですのでエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付)
工業用フィルタ FGESC
SMC¥189,800~税込¥208,780~1個7日以内出荷・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
工業用フィルタ FGGLD
SMC¥299,800税込¥329,7801個7日以内出荷・大流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプですのでエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付)
工業用フィルタ FGELB
SMC¥189,800~税込¥208,780~1個7日以内出荷・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
工業用フィルタ FGESB
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個7日以内出荷・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
工業用フィルタ FGESA
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
バッグフィルタ FGFL1
SMC¥189,800税込¥208,7801個9日以内出荷・大流量のろ過に最適 バッグ状エレメント(不織布製)により、大流量で低い圧力降下のろ過が可能[FGF□1 Series(エレメント1本入り):~400L /min]。 ・メンテナンスが容易 容器の外でエレメント交換ができるバスケット組込み式なので、交換作業が容易。 ・主な使用流体: ●クーラント液(油性、水溶性) ●弱アルカリ系洗浄液 ●切削油 ●工業用水 ・安全機構付 SMC独自のラッチ機構・バンドロック機構を採用。万が一の誤操作に対しても安全です。
工業用フィルタ FGELA
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個9日以内出荷・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304