カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • ニッセイ(24)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • CHINO(チノー)(15)
  • NOK(14)
  • azbil(旧:山武)(9)
  • エスコ(8)
  • COTEK(コーテック)(8)
  • 武蔵オイルシール工業(7)
  • JAPANNEXT(7)
  • ナベヤ(6)
  • イハラサイエンス(6)
  • GORIN(ゴリン)(6)
  • スズキ(5)
  • 千代田通商(5)
  • ヨコヅナ(5)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5)
  • CONTEC(コンテック)(5)
  • 大阪魂(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-60 o」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR) SMCZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)SMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から15日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
デルタユニオン KQ2D (シール剤付) ミリサイズ SMCデルタユニオン KQ2D (シール剤付) ミリサイズSMC
849税込934
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの直角2方向の分岐配管に使用。
ZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR) SMCZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR)SMC
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
ZL6 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 600L/min (ANR) SMCZL6 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 600L/min (ANR)SMC
54,980税込60,478
1個
15日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
デルタユニオン KQ2D (シール剤なし) ミリサイズ SMCデルタユニオン KQ2D (シール剤なし) ミリサイズSMC
3,998税込4,398
1袋(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの直角2方向の分岐配管に使用。形状デルタユニオン使用流体空気、水ねじの種類RRcボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
XLF-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/Oリングシール SMCXLF-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/OリングシールSMC
36,980税込40,678
1個
90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
XLF - アルミニウム製高真空L型バルブ/常時閉/Oリングシール SMCXLF - アルミニウム製高真空L型バルブ/常時閉/OリングシールSMC
249,800税込274,780
1個
90日以内出荷
フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
オーダーメイド仕様標準
真空機器カテゴリ