カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • Canon(70)
  • MOXA(63)
  • 富士通(32)
  • brother(ブラザー)(29)
  • EPSON(18)
  • イメージニクス(16)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(10)
  • ダイヤトレンド(9)
  • エスコ(8)
  • 沖データ(OKI)(8)
  • StarTech.com(8)
  • プラネックスコミュニケーションズ(8)
  • サンワサプライ(5)
  • プリンス(フカシロ)(4)
  • Merck(メルクミリポア)(4)
  • corega(コレガ)(4)
  • サン電子(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-tx」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24SMC(2件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷から37日以内出荷
保護構造:IP65 難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。 クリアランスがあるため、油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) 鉄心の耐食性向上
VXS - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ蒸気用(VXS) SMCVXS - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ蒸気用(VXS)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ242) SMCVXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ242)SMC
23,980税込26,378
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用口径1/2
VXZ_3 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXZ243) SMCVXZ_3 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXZ243)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc使用流体油用口径1/2
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX232G SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX232GSMC
7,398税込8,138
1個
20日以内出荷
ポート数2口径1/2オリフィス径(Φmm)10使用流体材質(ボディ)(G) C37
VXD_3 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXD243) SMCVXD_3 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXD243)SMC
11,980税込13,178
1個
20日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体油用
ポリエチレンチューブ TX Series ミリサイズ SMCポリエチレンチューブ TX Series ミリサイズSMC
1,198税込1,318
1本(20m)
3日以内出荷
・耐薬品性および耐熱性に優れたチューブ・食品衛生法、FDA、(EU)No10/2011適合材料を使用※ ※ポジティブリスト収載材料を使用・使用温度範囲 空気・不活性ガス:-45~80℃ 水:0~80℃(凍結なきこと)
用途食品・医療・半導体材質ポリエチレン使用流体空気、水、不活性ガス適合管継手SUS316インサート管継手KFG2シリーズRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.07MB) カタログ(2.07MB)
工業用フィルタ FGESC SMC工業用フィルタ FGESCSMC
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
工業用フィルタ FGGLD SMC工業用フィルタ FGGLDSMC
299,800税込329,780
1個
7日以内出荷
・大流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプですのでエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付)
工業用フィルタ FGELB SMC工業用フィルタ FGELBSMC
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
工業用フィルタ FGGSB SMC工業用フィルタ FGGSBSMC
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
・大流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプですのでエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付)
工業用フィルタ FGELC SMC工業用フィルタ FGELCSMC
229,800税込252,780
1個
7日以内出荷
・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
FGE - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ SMCFGE - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズSMC
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
工業用フィルタ FGESA SMC工業用フィルタ FGESASMC
159,800税込175,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304