カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,200)
  • メカニカル部品(28)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(53)
  • MAZDA(マツダ)(2,333)
  • コノエ(1,463)
  • BIGM(丸山製作所)(1,111)
  • ホンダ(736)
  • エスコ(554)
  • ニッサン(489)
  • スズキ(353)
  • NSK(日本精工)(350)
  • TRUSCO(323)
  • IKO(日本トムソン)(278)
  • イマオコーポレーション(275)
  • トヨタ(266)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(228)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(180)
  • コガネイ(145)
  • マルヤス電業(142)
  • スバル(137)
  • ニッセイ(110)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(72)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-30」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2,236件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20G-30~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20G-30~)SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8使用流体空気給油不要(無給油)
メンブレンエアドライヤ(IDG3~) SMCメンブレンエアドライヤ(IDG3~)SMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から13日以内出荷
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。
ステンレススピードコントローラ(最高使用温度150℃仕様)インラインタイプ ASG Series SMCステンレススピードコントローラ(最高使用温度150℃仕様)インラインタイプ ASG SeriesSMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から22日以内出荷
外部オールステンレスにより耐食性耐熱性向上 高温、水飛散、銅亜鉛不可等の環境下での使用が可能材質:SUS316(外部金属部)※、FKM(シール部) ※ボディA以外の材質はSUS304となります。最高使用温度:150℃NSF H1グリース使用
用途空気最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)0~150℃(凍結なきこと)材質(チューブ)FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.68MB)取扱説明書取扱説明書(1.57MB)
低摩擦シリンダ (MQQT~) SMC低摩擦シリンダ (MQQT~)SMC(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・標準形
モジュラタイプウォータセパレータ AFG-D SMCモジュラタイプウォータセパレータ AFG-DSMC(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から36日以内出荷
フィルタエレメントを使用しない構造により大流量、メンテナンスフリーを実現遠心力で水滴除去(水滴分離率99%) 水滴を含んだ空気を旋回させ、遠心分離によって水滴を除去します。フラットで一体感のあるデザイン
用途水滴除去使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.68MB)
ARG-B - 圧力計内蔵レギュレータ SMCARG-B - 圧力計内蔵レギュレータSMC
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
メンブレンエアドライヤ IDG30 SMCメンブレンエアドライヤ IDG30SMC
74,980税込82,478
1個
当日出荷から16日以内出荷
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2G32-30DZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2G32-30DZSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)30タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ピンクランプシリンダ (CKQG-~) SMCピンクランプシリンダ (CKQG-~)SMC
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・クランプと位置決めが同時。 ・幅広いワークの形状に対応(ガイドピン55種類) ・ボディ形状(4種類)の選択により、幅広い設置条件に対応。 ・ワークに応じたクランプ位置高さの選択が可能。
低摩擦シリンダ MQQTG SMC低摩擦シリンダ MQQTGSMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。
作動方式(D)複動式形式(T)標準形
IDG_A - メンブレンエアドライヤ/単体(IDG30A) SMCIDG_A - メンブレンエアドライヤ/単体(IDG30A)SMC
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
ボディサイズ30空気流量(L/min)300基準露点温度(℃)(-)-20
薄形低摩擦シリンダ MQQシリーズ MQQTG30 SMC薄形低摩擦シリンダ MQQシリーズ MQQTG30SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)30作動方式(D) 複動式形式(T) 標準形ボディオプション(M) ロッド先端おねじポートねじの種類(-) Rc
小型直動2/3ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC小型直動2/3ポートソレノイドバルブ VDW シリーズSMC(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65
ポート数3使用流体水(ただし、汚水・農業用水は除く)、空気、低真空
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80G SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80GSMC
93,980税込103,378
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20G SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20GSMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc
MQQ - 薄形低摩擦シリンダ(MQQTG30) SMCMQQ - 薄形低摩擦シリンダ(MQQTG30)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)30作動方式(D) 複動式形式(T) 標準形ポートねじの種類(-) Rc
3画面デジタルフローモニタ PFGシリーズ PFG300 SMC3画面デジタルフローモニタ PFGシリーズ PFG300SMC
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
入力仕様電圧入力
圧力計内蔵レギュレータ SMC圧力計内蔵レギュレータSMC
68税込75
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B16G-300A6 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B16G-300A6SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)300配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-300H6) SMCMY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-300H6)SMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)300配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M20G-300L6 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M20G-300L6SMC
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)300配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2G32-30DMZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2G32-30DMZSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32G SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32GSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc
PFG300 - 3画面デジタルフローモニタ SMCPFG300 - 3画面デジタルフローモニタSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
MQQ - 薄形低摩擦シリンダ SMCMQQ - 薄形低摩擦シリンダSMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
仕様ストロークオプション:製作可能ストローク作動方式(D) 複動式
AWG-B - 圧力計内蔵フィルタレギュレータ SMCAWG-B - 圧力計内蔵フィルタレギュレータSMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16G-300L6 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16G-300L6SMC
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)300配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
MG Series(MGPM25G) SMCMG Series(MGPM25G)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドねじの種類(-)Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H20G-300L7 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H20G-300L7SMC
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)300配管形式(G) 集中配管形右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-300L6) SMCMY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-300L6)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)300配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-300A6) SMCMY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-300A6)SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)300配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
I Series(IZN10) SMCI Series(IZN10)SMC
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20G-300LL6 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20G-300LL6SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)300配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H20G-300HH7 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H20G-300HH7SMC
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)300配管形式(G) 集中配管形右側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
その他(MY2B~) SMCその他(MY2B~)SMC
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ SMC小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズSMC(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数3使用流体水(ただし、汚水・農業用水は除く)、空気、低真空
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B25G-~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B25G-~)SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16G-300L7L6 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16G-300L7L6SMC
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)300配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
MG Series(MGPM32G) SMCMG Series(MGPM32G)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドねじの種類(-)Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B16G-300A7 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B16G-300A7SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)300配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付
...