カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(100)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(14)
- BIGM(丸山製作所)(322)
- スズキ(185)
- エスコ(130)
- MAZDA(マツダ)(113)
- サンエス(96)
- TRUSCO(93)
- Panasonic(パナソニック)(73)
- ネオフレックス(69)
- イマオコーポレーション(58)
- 福井クラフト(49)
- PISCO(ピスコ)(44)
- 未来工業(40)
- 三桂製作所(40)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(37)
- 岩田製作所(36)
- エレコム(36)
- コノエ(36)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(35)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(51)
「g036」の検索結果
特価

G36/GA36 - 一般用圧力計/リミットインジケータ付(GA36)
SMC(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷から11日以内出荷仕様(X30)MPa・psi併記形状(A)側面ねじタイプ(立形)
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD214
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W →4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150) →5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2140G~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) VXD21:6W →4.5W(VXD2140~2150) →5.5W(VXD2130) VXD22:8W→7W VXD23:11.5W→10.5W VXD21:6W →4.5W(VXD2140~2150) →5.5W(VXD2130) VXD22:8W→7W VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
省電力形パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXED2
SMC¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷から21日以内出荷・保持時消費電力を大幅に低減(約1/3) ・コイル温度上昇低下ポート数2
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2320G
SMC¥9,698税込¥10,6681個15日以内出荷材質(G) シール: NBR、ボディ: SUSポート数2オリフィス径(Φmm)(2) dia 3使用流体空気・水
小型減圧弁 ARX20
SMC(12件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から11日以内出荷最高使用圧力(MPa)2.0使用流体空気保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)排気機構リリーフタイプ
AC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ20ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT325-0~)
SMC(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から22日以内出荷・直動式ソレノイドバルブ。 ・ユニバーサルポーティングタイプ。 ・真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3ねじの種類Rc使用流体空気
パワーバルブ3ポジションバルブ VEX3 シリーズ
SMC¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から22日以内出荷・大形シリンダの中間停止・非常停止 ・セレクタ・デバイダ弁としても使えるユニバーサル・ポーティング ・真空吸着と真空破壊に ・複動シリンダの挙動制御に用途多様な回路をシンプルな 構成で実現ボディサイズ32
AC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT325V-0~)
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から20日以内出荷コンパクトで大きなバルブ容量 外形寸法(W×H×D)…55×118×53 (グロメット) C:6.1dm3/(s・bar) {Rc3/8(流路2→3)の場合} 1つで6つのバルブ機能 (ユニバーサルポーティングタイプ) 配管ポートの選択で6つのバルブ機能が得ら れます。(N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕 様、セレクタ仕様など自由に使用可能) 真空使用が可能 -101.2kPa (真空仕様形:VT/VO325V)切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3ねじの種類Rc使用流体空気バルブ(V)真空仕様形ボディ形式(T)直接配管形
増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE Series
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から12日以内出荷CO2排出量(空気消費量):最大40%削減 (メーカー測定条件による) 。 排気エアを再利用して駆動。工場エアを部分的に1.7倍まで増圧! 。 オールエアで電源不要簡単設置。作動音65dB(A)。 既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (メーカー測定条件による)。充てん時間最大50%短縮。作動回数5,000万回以上。 寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (メーカー試験条件による)。垂直水平取付が可能。既存製品(VBAシリーズ)と取付互換増圧比1.7倍(固定)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.8取付姿勢水平、垂直入口圧力(MPa)0.2~0.7RoHS指令(10物質対応)対応出口圧力(MPa)0.3~1.2
パイロット・ポペットタイプ VP415
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から15日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604G-~)
SMC¥1,598~税込¥1,758~1袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色緑内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気
ブランチ KQ2U (シール剤なし) ミリサイズ
SMC¥3,998~税込¥4,398~1袋(5個)3日以内出荷から11日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。形状ブランチ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類RRcねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤なし) ミリサイズ
SMC¥6,698~税込¥7,368~1袋(5個)3日以内出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。形状サービスチーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類RRcねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
パワーバルブ3ポジションバルブ VEX3 シリーズ
SMC¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷から50日以内出荷・大形シリンダの中間停止・非常停止 ・セレクタ・デバイダ弁としても使えるユニバーサル・ポーティング ・真空吸着と真空破壊に ・複動シリンダの挙動制御に用途多様な回路をシンプルな 構成で実現ボディサイズ42