カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(24)
  • KTM(23)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(17)
  • BIGM(丸山製作所)(15)
  • RS PRO(15)
  • イメージニクス(15)
  • 椿本チエイン(10)
  • omron(オムロン)(9)
  • マルヤス電業(6)
  • Puig (プーチ)(6)
  • 三ツ星ベルト(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • モートーン(5)
  • KITZ(キッツ)(4)
  • ダルトン(4)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4)
  • CKD(3)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g2002」の検索結果

特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレススピードコントローラ(最高使用温度150℃仕様)インラインタイプ ASG Series SMCステンレススピードコントローラ(最高使用温度150℃仕様)インラインタイプ ASG SeriesSMC
5,298税込5,828
1個
当日出荷から22日以内出荷
外部オールステンレスにより耐食性耐熱性向上 高温、水飛散、銅亜鉛不可等の環境下での使用が可能材質:SUS316(外部金属部)※、FKM(シール部) ※ボディA以外の材質はSUS304となります。最高使用温度:150℃NSF H1グリース使用
用途空気最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)0~150℃(凍結なきこと)材質(チューブ)FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.68MB)取扱説明書取扱説明書(1.57MB)
モジュラタイプウォータセパレータ AFG-D SMCモジュラタイプウォータセパレータ AFG-DSMC(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から36日以内出荷
フィルタエレメントを使用しない構造により大流量、メンテナンスフリーを実現遠心力で水滴除去(水滴分離率99%) 水滴を含んだ空気を旋回させ、遠心分離によって水滴を除去します。フラットで一体感のあるデザイン
用途水滴除去使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.68MB)
ARG-B - 圧力計内蔵レギュレータ SMCARG-B - 圧力計内蔵レギュレータSMC
4,998税込5,498
1個
当日出荷から31日以内出荷
メンブレンエアドライヤ(IDG20~) SMCメンブレンエアドライヤ(IDG20~)SMC
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ SMCIBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプSMC
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。 IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減
質量(g)300最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気操作力(N)10以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.49MB)アジャスター無し
AWG-B - 圧力計内蔵フィルタレギュレータ SMCAWG-B - 圧力計内蔵フィルタレギュレータSMC
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
モジュラ接続タイプ メンブレンエアドライヤ IDG-D SMCモジュラ接続タイプ メンブレンエアドライヤ IDG-DSMC
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷から20日以内出荷
さまざまなISO水分等級に対応モジュラ接続可能ノンフロン電源不要無振動無排熱省エネに貢献 圧力降下:最大61%低減 出口空気流量:最大25%向上 パージ率:約14%【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.68MB)取扱説明書取扱説明書(0.76MB)
ロック付シリンダ (CLSG~) SMCロック付シリンダ (CLSG~)SMC
319,800税込351,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
作動方式複動片ロッド
クリーンルーム用空気圧機器(10-IDG~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-IDG~)SMC
74,980税込82,478
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
C95 Series(C95SG200) SMCC95 Series(C95SG200)SMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSG200) SMCCLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSG200)SMC
319,800税込351,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッド
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSG200 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSG200SMC
299,800税込329,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ (CDLSG~) SMCロック付シリンダ (CDLSG~)SMC
299,800税込329,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
ACG-B - アタッチメント付 SMCACG-B - アタッチメント付SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc流れ方向(-) 流れ方向:左→右設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPaルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなし排気機構(-) リリーフタイプ
ARG20(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵レギュレータ(逆流機能選択可) SMCARG20(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵レギュレータ(逆流機能選択可)SMC
4,998税込5,498
1個
11日以内出荷
取付オプション:セットナット付(パネルマウント用)タイプ逆流機能付:逆流機能なしボディサイズ20管接続口径1/4圧力0.05~0.85MPa設定角度(°)圧力計取付:180ねじの種類Rcブラケットブラケットなしハンドルハンドル下向き単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPaRoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSG200 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSG200SMC
319,800税込351,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1G2 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1G2SMC
76,980税込84,678
1個
14日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1G2~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1G2~)SMC
84,980税込93,478
1個
14日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
作動方式複動片ロッドタイプ(-) 給油タイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) 鉄
CS Series(CS1G200) SMCCS Series(CS1G200)SMC
86,980税込95,678
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッドタイプ(-) 給油タイプねじの種類(-) Rc
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSG200 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSG200SMC
319,800税込351,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッドストローク(mm)250
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSG200) SMCCLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSG200)SMC
329,800税込362,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド SMCCLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッドSMC
329,800税込362,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ SMCCS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプSMC
77,980税込85,778
1個
14日以内出荷から39日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1G200 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1G200SMC
82,980税込91,278
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1G200 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1G200SMC
91,980税込101,178
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1G200-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1G200-~)SMC
89,980税込98,978
1個
14日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CDS1G200) SMCCS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CDS1G200)SMC
96,980税込106,678
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
メンブレンエアドライヤ IDG20 SMCメンブレンエアドライヤ IDG20SMC
65,980税込72,578
1個
20日以内出荷
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。
エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1G200 SMCエアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1G200SMC
94,980税込104,478
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
AWG20(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵フィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMCAWG20(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵フィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC
7,498税込8,248
1個
21日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン排出口ドレンコック付RoHS指令(10物質対応)対応ケースケースガード付・ナイロンケース圧力計取付角度排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし圧力単位製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:Mpa
ワンタッチ管継手付ステンレスタイプ絞り弁インラインタイプ HF2B-ASG-□TV Series SMCワンタッチ管継手付ステンレスタイプ絞り弁インラインタイプ HF2B-ASG-□TV SeriesSMC
5,998税込6,598
1個
20日以内出荷
・外部オールステンレスにより耐食性・耐熱性向上 高温、水飛散、銅・亜鉛不可等の環境下での使用が可能・材質:SUS316(外部金属部)、FKM(シール部)・最高使用温度:150℃・NSF H1グリース使用・使用流体:空気、水、N2・食品製造業界向機器 HF2B- Series
用途食品製造業界向機器材質SUS316(外部金属部)、FKM(シール部)温度(℃)インナスリーブ装着:FEPチューブ/THシリーズ:80以上、Super PFAチューブ/TLシリーズ:120以上最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、N2、水保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0周囲温度および使用流体温度(℃)空気、N2:0~150(凍結なきこと)、水:1~60(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィンRoHS指令(10物質対応)対応