カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
絞り込み
ブランド
- SMC
- AVX(2)
- KEMET(3)
- MAZDA(マツダ)(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- イスカル(1)
- リヒトラブ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「g2220-1」の検索結果
特価

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series
SMC(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から15日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置ダブルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット個別排気
Y型ストレーナ内蔵2ポートソレノイドバルブ VXK22
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個5日以内出荷から10日以内出荷・空気・水・油・蒸気用。 ・省スペース、配管工数削減。 ・ストレーナ内蔵。ポート数2作動方式直動式
Y型ストレーナ内蔵 直動形2ポートソレノイドバルブ VXKシリーズ VXK2220E
SMC¥8,698税込¥9,5681個9日以内出荷ポート数2管接続口径Rc3/8定格電圧(V)AC220(50/60Hz)ねじの種類Rc使用流体温水
5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2220B
SMC¥8,798税込¥9,6781個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(B) 高速応答タイプ
VFS2_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(VFS2220R)
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット合成シンボル(2) 2位置ダブル
省電力形2ポートソレノイドバルブ (VXE~)
SMC(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個13日以内出荷から21日以内出荷・各種流体用2ポートソレノイドバルブVX2, VXD2, VXZ2シリーズの省電力形。 ・保持時消費電力を大幅に低減(約1/3) ・コイル温度上昇低下ポート数2
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2220G
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個15日以内出荷材質(G) シール: NBR、ボディ: SUS接続口径(02) 1/4ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCオリフィス径(Φmm)(2) dia 3使用流体空気・水
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2220C
SMC¥5,998税込¥6,5981個15日以内出荷材質(C) シール: PTEE、ボディ: C37接続口径(02) 1/4リード線取出方法(G) グロメットポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(-) Rcブラケット(-) なしオリフィス径(Φmm)(2) dia 3
MY1M Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形
SMC¥139,800税込¥153,7801個15日以内出荷ワークを直接取付けられる簡易ガイド方式形式すべり軸受ガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2220
SMC¥4,998税込¥5,4981個15日以内出荷ポート数2オリフィス径(Φmm)(2) dia 3使用流体空気・水バルブ(-) シール材質: NBR、ボディ材質: C37追記号(-) なし