カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,234)
  • メカニカル部品(27)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(53)
  • MAZDA(マツダ)(2,328)
  • コノエ(1,469)
  • BIGM(丸山製作所)(1,112)
  • ホンダ(764)
  • エスコ(555)
  • ニッサン(497)
  • スズキ(362)
  • NSK(日本精工)(350)
  • TRUSCO(325)
  • IKO(日本トムソン)(277)
  • イマオコーポレーション(274)
  • トヨタ(272)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(228)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(180)
  • コガネイ(145)
  • マルヤス電業(142)
  • スバル(141)
  • ニッセイ(110)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(70)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g30」の検索結果

2,269件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20G-30~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20G-30~)SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8使用流体空気給油不要(無給油)
メンブレンエアドライヤ(IDG3~) SMCメンブレンエアドライヤ(IDG3~)SMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から13日以内出荷
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。
ステンレススピードコントローラ(最高使用温度150℃仕様)インラインタイプ ASG Series SMCステンレススピードコントローラ(最高使用温度150℃仕様)インラインタイプ ASG SeriesSMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から22日以内出荷
外部オールステンレスにより耐食性耐熱性向上 高温、水飛散、銅亜鉛不可等の環境下での使用が可能材質:SUS316(外部金属部)※、FKM(シール部) ※ボディA以外の材質はSUS304となります。最高使用温度:150℃NSF H1グリース使用
用途空気最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)0~150℃(凍結なきこと)材質(チューブ)FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.68MB)取扱説明書取扱説明書(1.57MB)
モジュラタイプウォータセパレータ AFG-D SMCモジュラタイプウォータセパレータ AFG-DSMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から36日以内出荷
フィルタエレメントを使用しない構造により大流量、メンテナンスフリーを実現遠心力で水滴除去(水滴分離率99%) 水滴を含んだ空気を旋回させ、遠心分離によって水滴を除去します。フラットで一体感のあるデザイン
用途水滴除去使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.68MB)
ARG-B - 圧力計内蔵レギュレータ SMCARG-B - 圧力計内蔵レギュレータSMC
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
メンブレンエアドライヤ IDG30 SMCメンブレンエアドライヤ IDG30SMC
74,980税込82,478
1個
当日出荷から16日以内出荷
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。
低摩擦シリンダ (MQQT~) SMC低摩擦シリンダ (MQQT~)SMC(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・標準形
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-30G) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-30G)SMC
81,980税込90,178
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)30リード(mm)(B) 5駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)サイズ(mm)16ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返しアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5I/Oケーブル長さ(m)(5) 5コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形
ピンクランプシリンダ (CKQG-~) SMCピンクランプシリンダ (CKQG-~)SMC
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・クランプと位置決めが同時。 ・幅広いワークの形状に対応(ガイドピン55種類) ・ボディ形状(4種類)の選択により、幅広い設置条件に対応。 ・ワークに応じたクランプ位置高さの選択が可能。
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25C-30G SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25C-30GSMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
低摩擦シリンダ MQQTG SMC低摩擦シリンダ MQQTGSMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。
作動方式(D)複動式形式(T)標準形
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03G SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03GSMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から19日以内出荷
ボディサイズ30
小型直動2/3ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC小型直動2/3ポートソレノイドバルブ VDW シリーズSMC(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65
ポート数3使用流体水(ただし、汚水・農業用水は除く)、空気、低真空
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16B-30G SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16B-30GSMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16A-30G SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16A-30GSMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
IDG_A - メンブレンエアドライヤ/単体(IDG30A) SMCIDG_A - メンブレンエアドライヤ/単体(IDG30A)SMC
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
ボディサイズ30空気流量(L/min)300基準露点温度(℃)(-)-20
薄形低摩擦シリンダ MQQシリーズ MQQTG30 SMC薄形低摩擦シリンダ MQQシリーズ MQQTG30SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)30作動方式(D) 複動式形式(T) 標準形ボディオプション(M) ロッド先端おねじポートねじの種類(-) Rc
MQQ - 薄形低摩擦シリンダ(MQQTG30) SMCMQQ - 薄形低摩擦シリンダ(MQQTG30)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)30作動方式(D) 複動式形式(T) 標準形ポートねじの種類(-) Rc
3画面デジタルフローモニタ PFGシリーズ PFG300 SMC3画面デジタルフローモニタ PFGシリーズ PFG300SMC
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
入力仕様電圧入力
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80G SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80GSMC
93,980税込103,378
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20G SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20GSMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc
圧力計内蔵レギュレータ SMC圧力計内蔵レギュレータSMC
68税込75
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B16G-300A6 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B16G-300A6SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)300配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M20G-300L6 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M20G-300L6SMC
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)300配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-300H6) SMCMY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-300H6)SMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)300配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32G SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32GSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16C-30G SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16C-30GSMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
MQQ - 薄形低摩擦シリンダ SMCMQQ - 薄形低摩擦シリンダSMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
仕様ストロークオプション:製作可能ストローク作動方式(D) 複動式
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16G-300L6 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16G-300L6SMC
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)300配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
AWG-B - 圧力計内蔵フィルタレギュレータ SMCAWG-B - 圧力計内蔵フィルタレギュレータSMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
その他(MY2B~) SMCその他(MY2B~)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
MG Series(MGPM25G) SMCMG Series(MGPM25G)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドねじの種類(-)Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H20G-300L7 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H20G-300L7SMC
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)300配管形式(G) 集中配管形右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-300L6) SMCMY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-300L6)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)300配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-300A6) SMCMY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-300A6)SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)300配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20G-300LL6 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20G-300LL6SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)300配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H20G-300HH7 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H20G-300HH7SMC
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)300配管形式(G) 集中配管形右側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
I Series(IZN10) SMCI Series(IZN10)SMC
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ SMC小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズSMC(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数3使用流体水(ただし、汚水・農業用水は除く)、空気、低真空
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B25G-~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B25G-~)SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc
...