カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • 日之出スッピル製造(8)
  • CKD(5)
  • ホンダ(5)
  • BEAMS(ビームス)(4)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • ニッサン(2)
  • フリッツメディコ(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • コクヨ(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • TRUSCO(1)
  • ノーブランド(1)
  • (1)
  • リヒトラブ(1)
  • CAPTAIN STAG(1)
  • grunge(グランジ)(1)
  • クリタック(1)
  • テーブルクラフト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g3201」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐水性向上ステンレススピードコントローラ HF2A-ASG-□V SMC耐水性向上ステンレススピードコントローラ HF2A-ASG-□VSMC
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
耐水構造、外部オールステンレスにより水滴飛散環境下での使用が可能金属材質:外部金属オールステンレスSUS316※1使用グリース:NSFH1グリース使用最高使用温度:150℃耐水性洗浄性の向上※1SUS304(ボディA以外の外部金属)外観部材に潤滑防錆剤未使用または食品機械用潤滑防錆剤を使用FDA認証材料もしくは適合材料を使用
用途空気エルボ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1適合チューブ材質FEP、FPA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.22MB) リーフレット(0.53MB)
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズSMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷から13日以内出荷
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA Series SMC小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA SeriesSMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から17日以内出荷
流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.06MB)
ワンタッチ管継手付金属スピードコントローラ SMCワンタッチ管継手付金属スピードコントローラSMC
2,598税込2,858
1個
当日出荷から10日以内出荷
■外部オール金属により耐環境性向上(溶接スパッタ、粉塵、紫外線等の環境下での使用が可能)■施工性向上■約28%の軽量
形状エルボ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結無き事)RoHS指令(10物質対応)対応
AS Series(AS3201FS) SMCAS Series(AS3201FS)SMC
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
制御方式(0) メータアウト目盛(-) 0°
AS Series(AS3201FG) SMCAS Series(AS3201FG)SMC
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS3201FS SMC目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS3201FSSMC
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
AS Series(AS3201FSG) SMCAS Series(AS3201FSG)SMC
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
制御方式(0) メータアウト目盛(-) 0°
AS Series(AS3201F) SMCAS Series(AS3201F)SMC
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
AS Series(AS3201FS1) SMCAS Series(AS3201FS1)SMC
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
制御方式(0) メータアウト目盛(1) 180°
マイナスドライバ調整用スピードコントローラ SMCマイナスドライバ調整用スピードコントローラSMC
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
■マイナスドライバで流量調整が可能、不用意な手動操作を防止■外部オール金属により耐環境性向上(溶接スパッタ環境下での使用が可能)■ニードルロック機構追加■小型化■用途に応じて選べる2タイプ(溶接環境向け、一般環境向け)
形状エルボ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結無き事)RoHS指令(10物質対応)対応
小型目盛付スピードコントローラ ステンレスシリーズ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSGA Series SMC小型目盛付スピードコントローラ ステンレスシリーズ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSGA SeriesSMC
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減
材質ステンレス最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.06MB)
目盛付金属スピードコントローラ SMC目盛付金属スピードコントローラSMC
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
外部オール金属により耐環境性向上 溶接スパッタ 環境下での使用が可能 シリンダ取付前の流量設定により『作業工数削減』『設定ミス低減』に貢献 目盛の印字により流量の数値管理が可能! ニードルロック機構追加 用途に応じて選べる2タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.21MB)
AS_2_1FSG_G - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ ステンレスシリーズ SMCAS_2_1FSG_G - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ ステンレスシリーズSMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
シール方式(-) なし
AS_2_1F-G_A - ワンタッチ管継手付スピードコントローラ/エルボタイプ SMCAS_2_1F-G_A - ワンタッチ管継手付スピードコントローラ/エルボタイプSMC
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
制御方式(0) メータアウト
AS_2_1FS_G - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ (パッキンシール) SMCAS_2_1FS_G - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ (パッキンシール)SMC
2,498税込2,748
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
シール方式(-) なし
目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS3201FS2 SMC目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS3201FS2SMC
2,298税込2,528
1個
13日以内出荷から15日以内出荷