カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(103)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(4)
- azbil(旧:山武)(12)
- BIGM(丸山製作所)(29)
- CHINO(チノー)(18)
- CKD(11)
- ELPA(33)
- MAZDA(マツダ)(20)
- RS PRO(22)
- アズワン(18)
- エスコ(41)
- ケルヒャー(68)
- コノエ(12)
- トヨタ(37)
- ナカバヤシ(22)
- ニッセイ(15)
- ビューティフルエンジェル(13)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(14)
- 河村電器産業(12)
- 警子ちゃん(18)
- ブランドをもっと見る
「g50-60」の検索結果

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBG50)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2KG~)
SMC¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。取付支持形式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(MB1G50)
SMC¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rc
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G50-Z
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ヘッド側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2G50-~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)取付支持形式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)50取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G50-Z
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(MDB1G50)
SMC¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQG~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から13日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQG5
SMC¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2KG~)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。取付支持形式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBG50)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G50-~DZ~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G50-Z
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個翌々日出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易仕様-取付支持形式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動コネクタ形状-使用流体空気チューブ内径(Φmm)50給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBG50-~)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から30日以内出荷・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
ハイパワーシリンダ (RHCG~)
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)作動方式複動
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2G50
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
薄形シリンダ CDQ2KG50
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー)回り止め形 CDA2KG
SMC¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷から30日以内出荷・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
ファインロックシリンダ CDLA2G50
SMC¥57,980~税込¥63,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)チューブ内径(Φmm)50
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G50-~DMZ~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G50-Z
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易仕様-取付支持形式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)50給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド回り止め形 CA2Kシリーズ CDA2KG50
SMC¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBG50
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
薄形シリンダ CDQ2G50
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBG
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から30日以内出荷・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)作動方式複動片ロッド