カテゴリ

  • 物流用品(361)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(287)
  • 制御機器(123)
  • 自動車純正部品(89)
  • パソコン/周辺機器(78)
  • 農業機械(72)
  • 測定用品(67)
  • 清掃用品(57)
  • メカニカル部品(45)
  • バイク部品(43)
  • 自動車補修部品(40)
  • 家電(37)
  • 科学研究・開発用品(33)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(32)
  • 空調・照明・電設資材(28)
  • 船舶用品・漁業資材(27)
  • バイク純正部品(23)
  • 学童・教育用品(19)
  • 機構部品(14)
  • 防災用品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 作業工具(13)
  • 作業服(12)
  • 日用品(11)
  • 事務用品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 卓上消耗品(8)
  • 厨房用品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • ヘルスケア(7)
  • 電動工具(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 安全標識(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 食品・飲料(6)
  • 縫製用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 梱包用品(5)
  • 安全用品(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 建築金物(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 電気材料(3)
  • 理美容(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • カー用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 塗料(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 介護用品(2)
  • マスク(2)
  • 切削工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • オフィス家具(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 医療(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「g50-50」の検索結果

関連キーワード
1,725件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G50-50DZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G50-50DZ-~)

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G50-50DMZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G50-50DMZ-~)

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCO

    ベルトスリング 両端アイ形

    TRUSCO(41件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
    用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
  • 点灯管(グロースタータ) ELPA

    点灯管(グロースタータ)

    ELPA(28件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1パック(2個)
    当日出荷
    グロースタータは、バイメタルの働きにより蛍光ランプの電極を数秒間予熱して、自動的に点灯させる働きをします。スタータは、ランプの寿命に影響を与えますので、ランプに適した品種をご使用下さい。
    仕様袋入色白種類点灯管(FG-1E)管径(Φmm)17口金E17使用電圧(V)100金具ねじ込み式管長(mm)40動作回数約6000回以上形名E形
  • ロングノズル 栗田製作所

    ロングノズル

    栗田製作所(6件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    エア流量調整機能付き。
    材質本体:黄銅棒パイプ:銅製タイプエア流量調整タイプねじG1/8六角対辺(mm)12パイプ径(Φmm)5ノズル口径(Φmm)2.3
  • ファイヤーグリスフィルター 予備フィルター フカガワ

    ファイヤーグリスフィルター 予備フィルター

    フカガワ
    ¥12,980税込¥14,278
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    グリスフィルター用予備フィルターです。
  • トレフィットNP手袋 PGシリーズ TORAY(東レ)

    トレフィットNP手袋 PGシリーズ

    TORAY(東レ)(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1箱(20双)
    当日出荷から12日以内出荷
    フィット性に優れた極薄タイプの手袋です。見やすいサイズ別カラーパッケージです。
    仕様パウダーフリー、ラテックスフリー、EOG滅菌済(1双パック)材質PVC(塩化ビニル樹脂)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00015000011医薬品医療機器等法一般医療機器
  • スチール製固定脚 KG型支持脚 三鈴工機

    スチール製固定脚 KG型支持脚

    三鈴工機
    ¥6,398税込¥7,038
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ローラコンベヤ用のスチール脚です。軽荷重および中荷重用です。
    用途フリーローラコンベヤ用固定脚材質スチール製/メッキ
  • ベルトスリング 化学薬品用  50mm巾 TRUSCO

    ベルトスリング 化学薬品用 50mm巾

    TRUSCO
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷
    酸・アルカリに強く耐薬品性は抜群。軽くて強い製品で、作業性抜群。取換え時期の分かる安全ライン入り。
    用途酸洗い、メッキ工場での使用に最適。種別両端アイ形基本使用荷重(t)1.0
  • 定盤保護カバー 石定盤用 SK(新潟精機)

    定盤保護カバー 石定盤用

    SK(新潟精機)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    定盤をキズやほこりなどからしっかりガードできる保護カバーです。
    用途定盤用保護カバーとしてRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブッシュカッター Fig5 ブッシュ(Busch)

    ブッシュカッター Fig5

    ブッシュ(Busch)
    ¥3,798税込¥4,178
    1ケース(6本)
    当日出荷から5日以内出荷
    世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
  • コイルスプリング 超重荷重用 TRUSCO

    コイルスプリング 超重荷重用

    TRUSCO
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • 折りガーゼ 12折 100枚入 プロシェア(ナビス/アズワン)

    折りガーゼ 12折 100枚入

    プロシェア(ナビス/アズワン)
    ¥899税込¥989
    1袋(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    吸収力に優れた医療用ガーゼです。 切り口の乱糸が出ないよう、裁断面を内側に折りたたんでいます。
    材質綿100%折数12折医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000068医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 滅菌折りガーゼ 12折 100枚入 SGシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン)

    滅菌折りガーゼ 12折 100枚入 SGシリーズ

    プロシェア(ナビス/アズワン)
    ¥1,498税込¥1,648
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    吸収力に優れた医療用ガーゼです。 切り口の乱糸が出ないよう、裁断面を内側に折りたたんでいます。
    材質綿100%折数12折医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000067医薬品医療機器等法一般医療機器
  • メタルヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)

    メタルヒンジ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • UVクイック テクノ・ソテック

    UVクイック

    テクノ・ソテック
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット(2枚)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    太陽光(紫外線)硬化タイプでFRPの欠損部造形や金属の補修用1液樹脂でシートタイプとパテ状タイプが有ります。
    用途FRPの割れや欠損補修・成形。 樹脂バンパー割れや欠損補修・形成。 外板パネルの穴埋め・サビ補修。 音響装置の外枠作成。
  • 無給油エジェクタガイドブッシュ(ストレート・銅合金タイプ) ノーブランド

    無給油エジェクタガイドブッシュ(ストレート・銅合金タイプ)

    ノーブランド
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    3日以内出荷
    材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
  • エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RQG~) SMC

    エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RQG~)

    SMC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
    作動方式複動片ロッド
  • ステンレス製制御盤用キャビネット SRXG 河村電器産業

    ステンレス製制御盤用キャビネット SRXG

    河村電器産業
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    制御盤の組込みに最適な屋内外兼用キャビネット
    材質ステンレス製色ヘアライン仕上げ・クリア塗装構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルPH-89-SUS-2(キー付ステンレス防水平面ハンドル)保護等級IP54使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
  • SMA7471B1-3GT50G-50 AMPHENOL

    SMA7471B1-3GT50G-50

    AMPHENOL
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMA7071A2-3GT50G-50 AMPHENOL

    SMA7071A2-3GT50G-50

    AMPHENOL
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリクランプシリンダ(MK2T~) SMC

    ロータリクランプシリンダ(MK2T~)

    SMC
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
    作動方式複動
  • エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ RQG50 SMC

    エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ RQG50

    SMC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじ
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個(500g)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • CQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド SMC

    CQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド

    SMC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-
  • 可撓電線管用コネクタ 電成興業

    可撓電線管用コネクタ

    電成興業
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(10個)
    4日以内出荷
  • ハイパワーシリンダ (RHCG~) SMC

    ハイパワーシリンダ (RHCG~)

    SMC
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
    作動方式複動
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBG50-~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBG50-~)

    SMC
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    3日以内出荷
    ・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
  • エアシリンダ:複動・片ロッド ヘッド側フランジ形 CA2G50 SMC

    エアシリンダ:複動・片ロッド ヘッド側フランジ形 CA2G50

    SMC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""
  • STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MG~) CKD

    STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MG~)

    CKD
    ¥53,300~税込¥58,630~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • 可撓電線管用防水コネクタ 電成興業

    可撓電線管用防水コネクタ

    電成興業
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
  • プレートシリンダ MUG50 SMC

    プレートシリンダ MUG50

    SMC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。
    作動方式(D) 複動形チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
  • MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBG50) SMC

    MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBG50)

    SMC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2KG~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2KG~)

    SMC
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
    取付支持形式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
  • ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQG5 SMC

    ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQG5

    SMC
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • コントロールキャビネット CCG 河村電器産業

    コントロールキャビネット CCG

    河村電器産業
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    6日以内出荷
    鉄板製/屋内用 露出形/鉄製基板/ラッチ錠 従来タイプに比べ、扉面機器取付けスペース、基板サイズが拡大しました。 基板の取付けは着脱がしやすい引っ掛け式構造です。 扉開閉の為のスペースが少なく、より壁際への設置が可能です。
    材質鉄板タイプラッチ錠・パッキン付保護構造IP4XハンドルKR-60-1(ラッチ錠)ドア片扉取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
  • MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形 SMC

    MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形

    SMC
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    作動方式複動式
  • 可撓電線管用防水カップリング 電成興業

    可撓電線管用防水カップリング

    電成興業
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
  • SMA2071A1-3GT50G-50 AMPHENOL

    SMA2071A1-3GT50G-50

    AMPHENOL
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応