カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(187)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • 第一計器(26)
  • 長野計器(21)
  • RS PRO(18)
  • エスコ(15)
  • コガネイ(9)
  • ニッセイ(6)
  • 山本計器(4)
  • TOKO(東洋計器興業)(4)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
  • サンドビック(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • testo(テストー)(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • GRACE ENGINEER’S(3)
  • 高島計器(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • コノエ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g75-25」の検索結果

特価
本日3月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
187件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G25F-75~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G25F-75~)SMC
6,798税込7,478
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
耐水性向上シリンダ  CDG5BA SMC耐水性向上シリンダ CDG5BASMC
33,980税込37,378
1個
当日出荷から32日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
作動方式複動片ロッド
CM2RK-Z/CDM2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド(CDM2RKA25) SMCCM2RK-Z/CDM2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド(CDM2RKA25)SMC
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CM2□25~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CM2□25~)SMC
5,895税込6,485
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なし関連資料カタログ(9.18MB)取扱説明書取扱説明書(1.61MB)オートスイッチ有無なし
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5EA2~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5EA2~)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ SMCCM3 - エアシリンダ ショートタイプSMC(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ SMCCBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CD Series(CDG1KBN25) SMCCD Series(CDG1KBN25)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CD Series(CDA2B40-2) SMCCD Series(CDA2B40-2)SMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5FN2~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5FN2~)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2G2~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2G2~)SMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CA2G Series(CA2G63) SMCCA2G Series(CA2G63)SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2G-Z SMCエアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2G-ZSMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
単動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ヘッド側フランジ形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2G SMCエンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2GSMC
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2G25 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2G25SMC
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2G25) SMCCBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2G25)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3G25 SMC標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3G25SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3G25) SMCCM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3G25)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CG3シリーズ CDG3BN25 SMC標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CG3シリーズ CDG3BN25SMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3UZ25 SMC標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3UZ25SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CD Series(CDM2G25) SMCCD Series(CDM2G25)SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CDBQ2G25) SMCCBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CDBQ2G25)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイド付シリンダ (MGGLB25-75~) SMCガイド付シリンダ (MGGLB25-75~)SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ (MGGMB25-7~) SMCガイド付シリンダ (MGGMB25-7~)SMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
MG Series(MGPM25G) SMCMG Series(MGPM25G)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドねじの種類(-)Rc
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3B25) SMCCM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3B25)SMC
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25G SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25GSMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc
MGP-GZ - ガイド付薄型シリンダ/ガイド部ルブリテーナ付 SMCMGP-GZ - ガイド付薄型シリンダ/ガイド部ルブリテーナ付SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2G~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2G~)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動片ロッド
薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2G SMC薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2GSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3L25) SMCCM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3L25)SMC
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3L25 SMC標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3L25SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3FNシリーズ SMCエアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3FNシリーズSMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・全長を最大51mm短縮、質量最大24%削減。(CG1との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド
薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CDBQ2G25 SMC薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CDBQ2G25SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ/ショートタイプ  CDM3L SMCエアシリンダ/ショートタイプ CDM3LSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・全長を最大66mm短縮、質量最大21%削減。(CM2との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3BNシリーズ SMCエアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3BNシリーズSMC
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・全長を最大51mm短縮、質量最大24%削減。(CG1との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド
CM2-Z/CDM2-Z XC8 - 可変行程シリンダ/押出し調整形 SMCCM2-Z/CDM2-Z XC8 - 可変行程シリンダ/押出し調整形SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
耐水性向上シリンダ  CDG5FN SMC耐水性向上シリンダ CDG5FNSMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
作動方式複動片ロッド
CBM2 - エンドロックシリンダ SMCCBM2 - エンドロックシリンダSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動両ロッド
MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 SMCMY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形SMC
98,980税込108,878
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動
エアシリンダカテゴリ
関連カテゴリ