カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(305)
  • 油圧機器・油圧ホース(44)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(3)
  • ホンダ(1,012)
  • BIGM(丸山製作所)(348)
  • オカムラ(岡村製作所)(217)
  • CKD(168)
  • YAMAHA(ヤマハ)(149)
  • Qlight(121)
  • エスコ(106)
  • NEC(100)
  • AMPHENOL(89)
  • AHS(71)
  • MAZDA(マツダ)(60)
  • ASUS(エイスース)(59)
  • Dell Technologies(56)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(48)
  • マルヤス電業(44)
  • QNAP(44)
  • StarTech.com(42)
  • GB[制御機器](42)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gb-2」の検索結果

351件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SF4-1G SMCSF4-1GSMC
2,798税込3,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型位置センサ D-MPG Series SMC小型位置センサ D-MPG SeriesSMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
エアチャック等小型アクチュエータのストローク位置を検出。繰返し精度0.1mm。ティーチユニットを分離しセンサヘッド部を小型化。無接点オートスイッチD-M9□型と同等形状。アナログ出力対応。スイッチ出力対応。IO-Link対応
用途空気圧アクチュエータ用測定範囲(mm)25±1(デフォルト)規格CE/UKCA マーキング、UL(CSA)繰返し精度(mm)0.1(周囲温度:25度)電源電圧(V)DC13~30、リップル(p-p)10%以下(逆接保護付)耐衝撃(m/s2)300周囲温度(℃)-10~60(アナログ電流で使用時:-10~50絶縁抵抗DC500メガにて50MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応スイッチ出力NPNまたはPNP(プッシュプル)耐電圧(V)AC1000 1分間
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHKG~) SMCJIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHKG~)SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・JIS規格準拠(CHKDシリーズ) ・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)
ポートねじの種類(-) Rc
SF4-5G SMCSF4-5GSMC
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
G Series(GB~) SMCG Series(GB~)SMC
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHDKGB2~) SMCJIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHDKGB2~)SMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・JIS規格準拠(CHKDシリーズ) ・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)
CL Series(CLK2GB63) SMCCL Series(CLK2GB63)SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CL Series(CLK2GB50) SMCCL Series(CLK2GB50)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ SMCCHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダSMC
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
呼び圧力(MPa)16
S Series(SF4-VGB) SMCS Series(SF4-VGB)SMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-HGB) SMCS Series(SF4-HGB)SMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-FGB) SMCS Series(SF4-FGB)SMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-BGB) SMCS Series(SF4-BGB)SMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
SF4-7G SMCSF4-7GSMC
2,798税込3,078
1個
9日以内出荷
SF4-4G SMCSF4-4GSMC
2,798税込3,078
1個
9日以内出荷
SF4-3G SMCSF4-3GSMC
2,798税込3,078
1個
9日以内出荷
SF Series(SF4-4G~) SMCSF Series(SF4-4G~)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-YGB) SMCS Series(SF4-YGB)SMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-PGB) SMCS Series(SF4-PGB)SMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-8GB) SMCS Series(SF4-8GB)SMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
パイロット電磁弁 SMCパイロット電磁弁SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
コイル定格電圧(V)AC240(50/60Hz)リード線取出方法グロメットリード線長さ(mm)300
SF Series(SF4-6G~) SMCSF Series(SF4-6G~)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
SF Series(SF4-1G~) SMCSF Series(SF4-1G~)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-ZGB) SMCS Series(SF4-ZGB)SMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-CGB) SMCS Series(SF4-CGB)SMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-AGB) SMCS Series(SF4-AGB)SMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
SF4-B SMCSF4-BSMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
SF4-6G SMCSF4-6GSMC
2,798税込3,078
1個
9日以内出荷
SF Series(SF4-3G~) SMCSF Series(SF4-3G~)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHDKGB20) SMCCHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHDKGB20)SMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
S Series(SF4-JGB) SMCS Series(SF4-JGB)SMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
SF Series(SF4-5G~) SMCSF Series(SF4-5G~)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHDKGB25) SMCCHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHDKGB25)SMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
小型真空エジェクタ ZA107 SMC小型真空エジェクタ ZA107SMC
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
ノズル口径(Φmm)0.7エジェクタユニットノズル径(Φmm)0.7
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKGB2 SMCJIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKGB2SMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上11色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB20 SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB20SMC
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB25 SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB25SMC
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHKGB25TN SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHKGB25TNSMC
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)35チューブ内径(Φmm)25ストローク標準ストロークポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) めねじ
CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHKGB20TN) SMCCHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHKGB20TN)SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) めねじ
ロック付クランプシリンダ CLK2GB SMCロック付クランプシリンダ CLK2GBSMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
作動方式複動