カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(31)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- メカニカル部品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 三菱(368)
- ホンダ(135)
- CKD(35)
- StarTech.com(26)
- GB[制御機器](25)
- BUFFALO(バッファロー)(23)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- JAPANNEXT(18)
- テンパール工業(16)
- 工進(15)
- マルヤス電業(15)
- 三菱電機(13)
- 富士電機(12)
- エスコ(8)
- omron(オムロン)(8)
- ナベヤ(7)
- ナブテスコサービス(6)
- CHINO(チノー)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「gb100」の検索結果

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GB100B
SMC¥71,980~税込¥79,178~1個30日以内出荷シリーズ(G) 鉄:14MPaチューブ内径(Φmm)100ロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GB100C
SMC¥129,800税込¥142,7801個30日以内出荷ストローク(mm)970シリーズ(G) 鉄:14MPaチューブ内径(Φmm)100ロッド径の寸法系列(C) C系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GB100C)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個29日以内出荷から30日以内出荷シリーズ(G) 鉄 14 MPaチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GB100B)
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個29日以内出荷から30日以内出荷シリーズ(G) 鉄 14 MPaチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHKG~)
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・JIS規格準拠(CHKDシリーズ) ・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)ポートねじの種類(-) Rc
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHDKGB100-~)
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個4日以内出荷から30日以内出荷・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・JIS規格準拠(CHKDシリーズ) ・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)チューブ内径(Φmm)100
CH Series(CHSGB100)
SMC¥87,980~税込¥96,778~1個8日以内出荷から9日以内出荷クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKGB1
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個4日以内出荷から30日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上10色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。チューブ内径(Φmm)100
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ 電動アクチュエータ/高タクト対応ガイド付ロッドタイプ LEG
SMC¥87,980~税込¥96,778~1個7日以内出荷から20日以内出荷高タクト対応 高性能ガイド付ロッドタイプ バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)軸受種類滑り軸受モータ種類高タクト対応バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXC5H/6H JXCEH/9H/PHコントローラ無し
CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHKGB100TN)
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個9日以内出荷ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPT
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHKGB100TN
SMC¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷ストローク(mm)10チューブ内径(Φmm)100ポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(M) おねじ
CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHKGB100)
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
CH Series(CHSGB100TF)
SMC¥119,800税込¥131,7801個8日以内出荷ストローク(mm)180クッション(N) クッションなしチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) GFロッド先端ねじ(A) ナット付ポート・クッションバルブ位置(A) ポート上 クッションバルブ左
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CHKGB
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個9日以内出荷・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・JIS規格準拠(CHKDシリーズ) ・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)磁石内蔵有無(-) 磁石なし
高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ コントローラ無
SMC¥98,980~税込¥108,878~1個9日以内出荷バッテリレス アブソリュートエンコーダ付、電源復帰時停止位置から再始動が可能RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類高タクト対応適合コントローラ機種JXC5H、JXC6H、JXCEH、JXC9H、JXCPHコントローラ無
高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ 左側折り返し
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個9日以内出荷バッテリレス アブソリュートエンコーダ付、電源復帰時停止位置から再始動が可能軸数1軸RoHS指令(10物質対応)対応モータ配置左側折り返しモータ種類高タクト対応適合コントローラ機種JXC5H、JXC6H、JXCEH、JXC9H、JXCPHコントローラ有
高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ ストレートタイプ 高タクト対応
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個9日以内出荷バッテリレス アブソリュートエンコーダ付、電源復帰時停止位置から再始動が可能軸数1軸RoHS指令(10物質対応)対応モータ配置ストレートモータ種類高タクト対応適合コントローラ機種JXC5H、JXC6H、JXCEH、JXC9H、JXCPHコントローラ有
高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ 右側折り返し
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個9日以内出荷バッテリレス アブソリュートエンコーダ付、電源復帰時停止位置から再始動が可能軸数1軸RoHS指令(10物質対応)対応モータ配置右側折り返しモータ種類高タクト対応適合コントローラ機種JXC5H、JXC6H、JXCEH、JXC9H、JXCPHコントローラ有
ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) (CHDSG~)
SMC¥94,980~税込¥104,478~1個19日以内出荷から20日以内出荷・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。 ・全長短縮(CH2シリーズ比較) ・オートスイッチ付(CHDS□シリーズ:CHDSD、CHDSG)
ISO規格準拠油圧シリンダ 16MPa CHDSG
SMC¥94,980~税込¥104,478~1個20日以内出荷・質量 最大 52% ※同サイズのタイロッド形シリンダCH2シリーズとの比較値です ・カバーと取付支持金具が一体型 のため、分解、組付けが容易
ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSGシリーズ CHDSGB100
SMC¥99,980税込¥109,9781個20日以内出荷シリンダ内径(Φmm)100ストローク(mm)45クッション(-) 両側クッション付作動方式複動リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類J59オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ 電動アクチュエータ/高タクト対応ガイド付ロッドタイプ LEG
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個20日以内出荷高タクト対応 高性能ガイド付ロッドタイプ バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)軸受種類滑り軸受モータ種類高タクト対応バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)コントローラ付属
ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa) (CHS~)
SMC¥95,980~税込¥105,578~1個30日以内出荷・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。 ・全長短縮(CH2シリーズ比較) ・オートスイッチ付(CHDS□シリーズ:CHDSD、CHDSG)
ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) CHSGB
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個30日以内出荷・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。 ・全長短縮(CH2シリーズ比較)作動方式複動
CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHDKGB100TN)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
CH Series(CHDSGB100TN)
SMC¥97,980~税込¥107,778~1個29日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(A) ナット付
CH Series(CHDSGB100TF)
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) GFロッド先端ねじ(A) ナット付ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) CH2GB
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個29日以内出荷から30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2GB~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個29日以内出荷から30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)シリーズ(G) 鉄:14MPa