カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(588)
- 油圧機器・油圧ホース(85)
- FA担当者のオススメ新商品(17)
- メカニカル部品(9)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ホンダ(839)
- AMPHENOL(362)
- CKD(136)
- Panasonic(パナソニック)(123)
- NEC(79)
- BIGM(丸山製作所)(74)
- Dell Technologies(72)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(62)
- ASUS(エイスース)(57)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(49)
- トレード(48)
- サンワサプライ(44)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(44)
- IDEC(和泉電気)(41)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(41)
- QNAP(37)
- BUFFALO(バッファロー)(30)
- サンワダイレクト(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
「gb5」の検索結果

エアシリンダ/ショートタイプ CDM3L
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から17日以内出荷・全長を最大66mm短縮、質量最大21%削減。(CM2との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付作動方式複動片ロッド
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHDKGB50-~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・JIS規格準拠(CHKDシリーズ) ・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)チューブ内径(Φmm)50
ロック付クランプシリンダ CLK2GB
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。作動方式複動
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB50-20M
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)20チューブ内径(Φmm)50リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKGB5
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上14色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。チューブ内径(Φmm)50
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB50-125M
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷ストローク(mm)125チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロック付クランプシリンダ(CLK2GB~)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。作動方式複動
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ロッドタイプ
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個5日以内出荷から23日以内出荷・エア機器感覚かんたん設定!。 プログラム不要の2点停止。 プログラム不要の3点停止。 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能。・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮。・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比)。 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。寸法(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)
CH Series(CHSGB50)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個9日以内出荷クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHKGB50TN)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) めねじ
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ 電動アクチュエータ/高タクト対応ガイド付ロッドタイプ LEG
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個7日以内出荷から20日以内出荷高タクト対応 高性能ガイド付ロッドタイプ バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)軸受種類滑り軸受モータ種類高タクト対応バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXC5H/6H JXCEH/9H/PHコントローラ無し
CH Series(CHSGB50TN)
SMC¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷ストローク(mm)150クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) ナットなしポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
小型真空エジェクタ ZA105
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能ノズル口径(Φmm)0.5エジェクタユニットノズル径(Φmm)0.5
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CHKGB
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・JIS規格準拠(CHKDシリーズ) ・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)磁石内蔵有無(-) 磁石なし
...