カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(72)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ホンダ(77)
- テンパール工業(29)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- オカムラ(岡村製作所)(7)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6)
- ユニペックス(UNI-PEX)(4)
- CKD(3)
- 富士電機(3)
- 三菱電機(3)
- 共和化学工業所(3)
- エスコ(2)
- アズワン(1)
- イスカル(1)
- ELPA(1)
- Peacock(尾崎製作所)(1)
- コクヨ(1)
- セキセイ(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- ブランドをもっと見る
「gb63」の検索結果

CL Series(CLK2GB63TN)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(TN) NPT
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GB63C
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付シリーズ(G) 鉄:14MPaチューブ内径(Φmm)63ロッド径の寸法系列(C) C系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GB63B)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個29日以内出荷から30日以内出荷シリーズ(G) 鉄 14 MPaチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GB63C)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個30日以内出荷シリーズ(G) 鉄 14 MPaチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHDKGB63-~)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から30日以内出荷・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・JIS規格準拠(CHKDシリーズ) ・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)チューブ内径(Φmm)63
ロック付クランプシリンダ(CLK2GB~)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。作動方式複動
ロック付クランプシリンダ CLK2GB
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。作動方式複動
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKGB6
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から30日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上15色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。チューブ内径(Φmm)63
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHKGB63TN
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷ストローク(mm)20チューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) めねじ
CH Series(CHSGB63TF)
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個9日以内出荷クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) GFロッド先端ねじ(-) ナットなしポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHKGB63TN)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPT
CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHKGB63)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CHKGB
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・JIS規格準拠(CHKDシリーズ) ・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)磁石内蔵有無(-) 磁石なし
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB63-125M
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個9日以内出荷ストローク(mm)125チューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) (CHDSG~)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個19日以内出荷から20日以内出荷・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。 ・全長短縮(CH2シリーズ比較) ・オートスイッチ付(CHDS□シリーズ:CHDSD、CHDSG)
ISO規格準拠油圧シリンダ 16MPa CHDSG
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個20日以内出荷・質量 最大 52% ※同サイズのタイロッド形シリンダCH2シリーズとの比較値です ・カバーと取付支持金具が一体型 のため、分解、組付けが容易
ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) CHSGB
SMC¥49,980税込¥54,9781個30日以内出荷・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。 ・全長短縮(CH2シリーズ比較)作動方式複動
ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa) (CHS~)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個30日以内出荷・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。 ・全長短縮(CH2シリーズ比較) ・オートスイッチ付(CHDS□シリーズ:CHDSD、CHDSG)
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2GB~)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個29日以内出荷から30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)シリーズ(G) 鉄:14MPa
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) CH2GB
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個29日以内出荷から30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)