カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(211)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(8)
- 理研計器(525)
- BIGM(丸山製作所)(436)
- YAMAHA(ヤマハ)(166)
- ホンダ(127)
- ゴールドメダル(84)
- MARWI(81)
- オカムラ(岡村製作所)(77)
- タンガロイ(59)
- 大阪ジャッキ製作所(56)
- エスコ(47)
- グリーンハウス(34)
- 京セラ(28)
- MAZDA(マツダ)(24)
- TRUSCO(19)
- マルヤス電業(19)
- グーリング(16)
- セブンユニフォーム(13)
- 富士電機(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(59)
「gh1」の検索結果
特価

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1GH1~)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。作動方式複動片ロッドタイプ(H) エアハイドロタイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1GH1~)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
CS Series(CS1GH140)
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個14日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドタイプ(H) エアハイドロタイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ
CS Series(CS1GH160)
SMC¥58,980~税込¥64,878~1個14日以内出荷チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドタイプ(H) エアハイドロタイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ
CS Series(CS1GH125)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個14日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドタイプ(H) エアハイドロタイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ
CD Series(CDS1GH160TF)
SMC¥59,980税込¥65,9781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドストローク(mm)100タイプ(H) エアハイドロタイプねじの種類(TF) G材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1GH
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。作動方式複動片ロッドタイプ(H) エアハイドロタイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ
ストレート (KGH~)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1袋(2個)当日出荷から11日以内出荷・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。用途めねじ部からの同一 方向の配管に使用。 最も一般的な機種。
エアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1GH140
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDS1シリーズ:CDS1、CDS1W、CDS1□Q)
エアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1GH125
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDS1シリーズ:CDS1、CDS1W、CDS1□Q)チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
AR20(K)-D Series レギュレータ
SMC¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から10日以内出荷ボディサイズ20ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
エアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1GH160
SMC¥63,980~税込¥70,378~1個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDS1シリーズ:CDS1、CDS1W、CDS1□Q)チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1GH125
SMC¥52,980税込¥58,2781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)400形式(H) エアハイドロタイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ
AR20(K)-D Series レギュレータ
SMC¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から10日以内出荷ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1GH160
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個14日以内出荷チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドストローク(mm)250磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1GH140
SMC¥64,980税込¥71,4781個14日以内出荷チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1GH125TF
SMC¥44,980税込¥49,4781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド形式(H) エアハイドロタイプねじの種類(TF) G材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1GH125
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個14日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
直動精密レギュレータ ARPシリーズ
SMC¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷から16日以内出荷・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。ボディサイズ30
直動精密レギュレータ ARPシリーズ
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から16日以内出荷・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。ボディサイズ40排気機構ブリードタイプ
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1GH180
SMC¥98,980~税込¥108,878~1個14日以内出荷チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ストレート KGH
SMC¥5,798~税込¥6,378~1袋(2個)3日以内出荷から13日以内出荷・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。用途めねじ部からの同一 方向の配管に使用。 最も一般的な機種。
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2GH~)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具ヘッド側フランジ形磁石内蔵有無無
ミストセパレータレギュレータ
SMC(1件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から25日以内出荷■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応