カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(26)
- ホンダ(25)
- スズキ(20)
- グリーンハウス(9)
- OSG(オーエスジー)(7)
- メディアカバーマーケット(5)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(4)
- エスコ(3)
- カトウ工機(3)
- 日研工作所(3)
- 近藤製作所(3)
- 京セラ(2)
- コガネイ(2)
- サンドビック(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- ParkerTAIYO(2)
- GMB(2)
- ブランドをもっと見る
「gh32」の検索結果

薄形シリンダ CDQ2GH32
SMC¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2GH32)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2GH32
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個13日以内出荷ストローク(mm)100ストローク標準ストロークタイプ(H) エアハイドロタイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1GH32
SMC¥13,980税込¥15,3781個30日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH32
SMC¥63,980~税込¥70,378~1個9日以内出荷・最高使用圧力:3MPa、7MPa ・高速研削・ロングドリル加工に対応。 ・高圧クーラントによる油滑・切り粉飛ばし・冷却に対応。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・寿命300万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH322B
SMC¥73,980税込¥81,3781個9日以内出荷リード線取出方法(T) コンジットターミナルシリーズ(3) SGH300ポート数2ポート材質(シール)(B) FKM定格電圧(V)(1) AC100 50/60 Hzねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなしランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(2) ノーマルオープンマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH321B
SMC¥71,980税込¥79,1781個9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)シリーズ(3) SGH300ポート数2ポート材質(シール)(B) FKM定格電圧(V)(6) DC12ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなしランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(1) ノーマルクローズマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH322A)
SMC¥66,980税込¥73,6781個9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)シリーズ(3) SGH300ポート数2ポート材質(シール)(A) NBR定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし使用流体クーラント(水は使用できません)ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(2) ノーマルオープンマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH321A
SMC¥64,980~税込¥71,478~1個9日以内出荷シリーズ(3) SGH300材質(シール)(A) NBRねじの種類(-) Rc弁形式(1) ノーマルクローズマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH321B)
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個9日以内出荷シリーズ(3) SGH300材質(シール)(B) FKM使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH321A)
SMC¥63,980~税込¥70,378~1個9日以内出荷シリーズ(3) SGH300材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH322B)
SMC¥75,980税込¥83,5781個9日以内出荷シリーズ(3) SGH300材質(シール)(B) FKMねじの種類(-) Rcブラケット(B1) ブラケット左側取付使用流体クーラント(水は使用できません)ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(2) ノーマルオープンマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2GH80)
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80