SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2GH32
ストローク(mm)
100
ストローク
標準ストローク
タイプ
(H) エアハイドロタイプ
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20978528
CDQ2GH32-100DMZ
CADデータダウンロード
¥
14,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20978537
CDQ2GH32-100DMZ-M9BW
CADデータダウンロード
¥
20,960
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20978546
CDQ2GH32-100DMZ-M9BWL
CADデータダウンロード
¥
21,620
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください