カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
- コスモ石油(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(11)
- カストロール(1)
- GVS(100)
- Hearts(11)
- IKO(日本トムソン)(25)
- SHIMANO(シマノ)(25)
- SRIC(スリック)(24)
- TRUSCO(13)
- イスカル(17)
- エスコ(51)
- オカムラ(岡村製作所)(14)
- セブンユニフォーム(20)
- トリニティ(15)
- ホンダ(22)
- リケン(35)
- 三桂製作所(16)
- ブランドをもっと見る
「gl-3」の検索結果

MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ8B-100Z)
SMC¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)100作動方式複動
CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHKGL32)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
JIS規格準拠薄形油圧シリンダCHKGL
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・JIS規格準拠(CHKDシリーズ) ・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHKGL32TN
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(M) おねじ
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGL32TN
SMC¥16,980税込¥18,6781個30日以内出荷ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) めねじ
CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHDKGL32)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGL32
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじ
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKGL
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個30日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上17色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHDKGL32TN)
SMC¥21,980税込¥24,1781個30日以内出荷ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)32リード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) めねじオートスイッチ種類Z73オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GLA32B
SMC¥41,980税込¥46,1781個30日以内出荷ストローク(mm)930クッション(-) 両側クッション付シリーズ(G) 鉄:14MPaチューブ内径(Φmm)32ロッド先端金具(A) ナット付ロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GLA32B)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付シリーズ(G) 鉄 14 MPaチューブ内径(Φmm)32ナット(A) ロッド先端ナット付磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右