カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
- 油圧機器・油圧ホース(21)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BXカネシン(16)
- CKD(13)
- IKO(日本トムソン)(46)
- SRIC(スリック)(14)
- TRUSCO(19)
- YAMAHA(ヤマハ)(56)
- イスカル(20)
- エスコ(90)
- ツヨロン(藤井電工)(15)
- トリニティ(14)
- ニチコン(20)
- メディアカバーマーケット(37)
- ヤガミ(50)
- リケン(82)
- 三桂製作所(18)
- 三菱ふそう(55)
- 三菱電機(22)
- 東尾メック(30)
- ブランドをもっと見る

小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB003
SMC¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から11日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能ボディ形式マニホールド用
ZB - 小型真空ユニット/単体
SMC¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHKGL25)
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷ストローク(mm)10チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじ
JIS規格準拠薄形油圧シリンダCHKGL
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・JIS規格準拠(CHKDシリーズ) ・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHKGL20)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHKGL25TN)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) めねじ
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0030)
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)(00) なし排気方式(0) 真空ポンプシステム用(サイレンサなし)ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし)ノズル径(Φmm)(00) なし
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0631)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)(06) 0.6排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気)ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし)ノズル径(Φmm)(06) 0.6
小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0331
SMC¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)0.3排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気)ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし)ノズル径(Φmm)(03) 0.3
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0312)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)(03) 0.3排気方式(2) ポート排気(個別排気)ボディ形式(1) 単体(PV、PD共通ポート)ノズル径(Φmm)(03) 0.3
小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0411
SMC¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能ノズル口径(Φmm)0.4
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0431)
SMC¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能ノズル口径(Φmm)(04) 0.4排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気)ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし)ノズル径(Φmm)(04) 0.4
小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB033
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能定格電圧(V)DC24
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0311)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0412)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個9日以内出荷から29日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)(04) 0.4排気方式(2) ポート排気(個別排気)ボディ形式(1) 単体(PV、PD共通ポート)ノズル径(Φmm)(04) 0.4
小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB00□0シリーズ
SMC¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能定格電圧(V)(5) DC24排気方式(0) 真空ポンプシステム用(サイレンサなし)ノズル径(Φmm)(00) なし
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0611)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHDKGL~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個30日以内出荷・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・JIS規格準拠(CHKDシリーズ) ・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGL20
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個30日以内出荷ストローク標準ストロークチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGL25
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個30日以内出荷ストローク標準ストロークチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHDKGL20)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHDKGL25)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GLA40B)
SMC¥7,918~税込¥8,710~1個当日出荷から30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付シリーズ(G) 鉄 14 MPaチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKGL
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個30日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上17色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) CH2GL
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ240)
SMC¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から12日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体空気用口径1/2
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ252)
SMC¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から22日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体水用口径3/4
クーラントバルブ SGC22
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から15日以内出荷工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa 寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。シリーズSGC200
SGCA - エアオペレート形(SGCA221A)
SMC¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から15日以内出荷シリーズ(2) SGC200材質(シール)(A) NBR弁形式(1) ノーマルクローズ
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC221A)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷シリーズ(2) SGC200材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50-30DZ
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GLA32B
SMC¥41,980税込¥46,1781個30日以内出荷ストローク(mm)930クッション(-) 両側クッション付シリーズ(G) 鉄:14MPaチューブ内径(Φmm)32ロッド先端金具(A) ナット付ロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら