カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(65)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- 理研計器(287)
- BIGM(丸山製作所)(123)
- ホンダ(119)
- YAMAHA(ヤマハ)(115)
- MAZDA(マツダ)(40)
- 三菱電機(34)
- TRUSCO(18)
- ALBA(アルバ)(17)
- エスコ(14)
- PEPPERL+FUCHS(14)
- マックスプル工業(12)
- タンガロイ(11)
- WatchGuard(11)
- GoldenMean(ゴールデンミーン)(11)
- エレコム(9)
- サンドビック(9)
- 富士電機(9)
- ラフアンドロード(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「gm-3」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SY11シリーズ
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から26日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数3使用流体空気
S0700 Series(S070-~)
SMC¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から11日以内出荷・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減※ 高さ20mm低減※ ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
4・5ポートソレノイドバルブ
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式ノーマルクローズポート数3管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式ノーマルクローズポート数3管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置シングルソレノイドポート数5管接続口径M3×0.5定格電圧(V)DC24ねじの種類M使用流体空気
SY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY113)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(1) ノーマルクローズポート数3流量(-) 標準
SY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY114)
SMC¥3,698~税込¥4,068~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(1) ノーマルクローズポート数3流量(-) 標準
3ポートソレノイドバルブ SYシリーズ
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から9日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7切換方式ノーマルクローズ(N.C.)ポート数3使用流体空気
SY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY124A)
SMC¥3,698~税込¥4,068~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(2) ノーマルオープンポート数3流量(A) 大流量タイプ
SY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY123)
SMC¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(2) ノーマルオープンポート数3流量(-) 標準
SY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY113A)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(1) ノーマルクローズポート数3流量(A) 大流量タイプ
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ S0700シリーズ
SMC¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷から9日以内出荷・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減 ※高さ20mm低減 ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式3位置クローズドセンタポート数5管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥5,798~税込¥6,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7タイプ直接配管形切替方式2位置シングルソレノイド保護構造防塵(※M8コネクタはIP65)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)DC12使用流体空気応答時間0.5MPa時/15ms以下周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)10給油不要取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)150耐振動(m/s2)30パイロット排気方法パイロット弁個別排気形、主弁・パイロット弁集合排気形コイル標準
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個3日以内出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置ダブルソレノイドポート数5管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個3日以内出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置ダブルソレノイドポート数5管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥5,798~税込¥6,378~1個3日以内出荷から16日以内出荷切換方式2位置シングルソレノイドポート数5管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気
SY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY124)
SMC¥3,698~税込¥4,068~1個9日以内出荷から10日以内出荷切換方式(2) ノーマルオープンポート数3流量(-) 標準
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個8日以内出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式ノーマルオープンポート数3管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥4,998税込¥5,4981個9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式ノーマルオープンポート数3管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥5,798~税込¥6,378~1個9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置シングルソレノイドポート数5管接続口径M3×0.5定格電圧(V)DC3ねじの種類M使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥6,198~税込¥6,818~1個9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置シングルソレノイドポート数5管接続口径M3×0.5定格電圧(V)AC200(50/60Hz)ねじの種類M使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥5,898~税込¥6,488~1個9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置シングルソレノイドポート数5管接続口径M3×0.5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類M使用流体空気