カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(142)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • シュナイダーエレクトリック(43)
  • オカムラ(岡村製作所)(36)
  • MAZDA(マツダ)(28)
  • ParkerTAIYO(24)
  • メディアカバーマーケット(21)
  • イスカル(20)
  • オリエンタルモーター(18)
  • ホンダ(15)
  • SanDisk(サンディスク)(10)
  • ニッタ(8)
  • エスコ(7)
  • ハンマーキャスター(6)
  • BIG DAISHOWA(5)
  • TRUSCO(5)
  • PALL(ポール)(5)
  • AFAM(アファム)(5)
  • グーリング(4)
  • フジトク(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gn6」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
142件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CG3/CDG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド SMCCG3/CDG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッドSMC
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5GN63SR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CG5GN63SR)SMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1G SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1GSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5G~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5G~)SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド
丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CDG1 SMC丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CDG1SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
ステンレスシリンダ CG5GN SMCステンレスシリンダ CG5GNSMC
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッションポートねじの種類(-) Rc
10 Series(10-CG1) SMC10 Series(10-CG1)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1GN63 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1GN63SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CG1-Zシリーズ SMCエアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CG1-ZシリーズSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/エンドロック形 CG1GN SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1GNSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
CG Series(CG1GN63) SMCCG Series(CG1GN63)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3GNシリーズ SMCエアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3GNシリーズSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・全長を最大51mm短縮、質量最大24%削減。(CG1との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GN63SR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GN63SR)SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 SMCCG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5G~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5G~)SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
5,898税込6,488特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
耐水性向上シリンダ  CDG5GN SMC耐水性向上シリンダ CDG5GNSMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1GN63 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1GN63SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダSMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動形片ロッド
エアシリンダ エンドロック形 CDBG1GN SMCエアシリンダ エンドロック形 CDBG1GNSMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1GN63) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1GN63)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
CD Series(CDG1GN63) SMCCD Series(CDG1GN63)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
エアシリンダ/エンドロック形 CG1 Series(CBG1G~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1 Series(CBG1G~)SMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CBG1GN63 SMCエンドロックシリンダ CBG1シリーズ CBG1GN63SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動クッション(N) ラバークッションロックの位置(R) ロッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
CG1-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/クリーンシリーズ SMCCG1-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/クリーンシリーズSMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1GN~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1GN~)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側フランジ形クッションラバークッション使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5GN63SV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CG5GN63SV)SMC
49,980税込54,978
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5GN63TFSV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CG5GN63TFSV)SMC
53,980税込59,378
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(TF) G
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GN63TFSV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GN63TFSV)SMC
48,980税込53,878
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CG5S/CDG5S - ステンレスシリンダ SMCCG5S/CDG5S - ステンレスシリンダSMC
51,980税込57,178
1個
11日以内出荷から26日以内出荷
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GN63SV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GN63SV)SMC
47,980税込52,778
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GN63TNSR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GN63TNSR)SMC
52,980税込58,278
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
CD Series(CDG1GN63M) SMCCD Series(CDG1GN63M)SMC
28,980税込31,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)200リード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1GN63 SMCエンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1GN63SMC
21,980税込24,178
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GN63TFSR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GN63TFSR)SMC
83,980税込92,378
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)400タイプ(N) 無給油ラバークッションリード線(m)(L) 3材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類G5BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CD Series(CDVS1GN63) SMCCD Series(CDVS1GN63)SMC
51,980税込57,178
1個
18日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMCエアシリンダ ショートタイプ CDG3 SeriesSMC
15,980税込17,578
1個
20日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)
仕様オートスイッチ用磁石:内蔵クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.63MB)オートスイッチ有無なし
エアシリンダ ショートタイプ CG3 Series SMCエアシリンダ ショートタイプ CG3 SeriesSMC
14,980税込16,478
1個
20日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)
クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.63MB)
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1GN125-6~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1GN125-6~)SMC
51,980税込57,178
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダカテゴリ
関連カテゴリ