カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(138)
  • BIGM(丸山製作所)(23)
  • ベンカン機工(14)
  • 測範社(10)
  • 第一測範(8)
  • SRIC(スリック)(8)
  • 塚本無線(8)
  • CKD(7)
  • シグマ光機(7)
  • MICROCHIP(7)
  • 日東工業(6)
  • ULVAC(アルバック)(5)
  • トップ工業(5)
  • TRUSCO(5)
  • ヨシタケ(5)
  • 三桂製作所(5)
  • NTカッター(4)
  • OSG(オーエスジー)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gp20」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガイド付薄形シリンダ MGP20 SMCガイド付薄形シリンダ MGP20SMC
289税込318
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
適合シリンダチューブ内径(Φmm)20
パッキンセット MGP シリーズ用 SMCパッキンセット MGP シリーズ用SMC
309税込340
1個
当日出荷から15日以内出荷
材質NBR内容ピストンパッキン、ロッドパッキン、ガスケットA、ガスケットB
MG Series(MGP20) SMCMG Series(MGP20)SMC
339税込373
1個
当日出荷から9日以内出荷
適合シリンダチューブ内径(Φmm)20
MG Series(MGP20R) SMCMG Series(MGP20R)SMC
289税込318
1個
4日以内出荷
適合シリンダチューブ内径(Φmm)20
MG Series(MGP20V) SMCMG Series(MGP20V)SMC
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
適合シリンダチューブ内径(Φmm)20
小型減圧弁 ARX20 SMC小型減圧弁 ARX20SMC(12件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から11日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2.0使用流体空気保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)排気機構リリーフタイプ
レギュレータ単体仕様 ARM10シリーズ SMCレギュレータ単体仕様 ARM10シリーズSMC
4,698税込5,168特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ARX20 - 小形減圧弁(ARX20) SMCARX20 - 小形減圧弁(ARX20)SMC
3,298税込3,628
1個
当日出荷から9日以内出荷
設定圧力範囲(MPa)(0) 0.05 ~ 0.85
レギュレータ単体仕様 ARM10シリーズ SMCレギュレータ単体仕様 ARM10シリーズSMC(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から11日以内出荷
ARM10 - レギュレータ/単体仕様/標準タイプ(ARM10) SMCARM10 - レギュレータ/単体仕様/標準タイプ(ARM10)SMC
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ARM10F - レギュレータ/単体仕様/ハンドル正面タイプ(ARM10F1) SMCARM10F - レギュレータ/単体仕様/ハンドル正面タイプ(ARM10F1)SMC
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
配管位置(1) IN側: 下、OUT側: 下
レギュレータ 単体仕様 ARM10 SMCレギュレータ 単体仕様 ARM10SMC
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ARM10 - レギュレータ/単体仕様/標準タイプ SMCARM10 - レギュレータ/単体仕様/標準タイプSMC
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ARM10F - レギュレータ/単体仕様/ハンドル正面タイプ(ARM10F4) SMCARM10F - レギュレータ/単体仕様/ハンドル正面タイプ(ARM10F4)SMC
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
配管位置(4) IN側: 上、OUT側: 下
ARM10F - レギュレータ/単体仕様/ハンドル正面タイプ(ARM10F2) SMCARM10F - レギュレータ/単体仕様/ハンドル正面タイプ(ARM10F2)SMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
配管位置(2) IN側: 上、OUT側: 上
小型マニホールドレギュレータ 単体仕様 ARM10シリーズ ARM10F1 SMC小型マニホールドレギュレータ 単体仕様 ARM10シリーズ ARM10F1SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
配管位置(1) IN側: 下、 OUT側: 下
小型マニホールドレギュレータ 単体仕様 ARM10シリーズ ARM10F2 SMC小型マニホールドレギュレータ 単体仕様 ARM10シリーズ ARM10F2SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
配管位置(2) IN側: 上、 OUT側: 上
関連キーワード
p209j特集