カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • BIGM(丸山製作所)(59)
  • SICK(36)
  • SUS(エスユーエス)(27)
  • ParkerTAIYO(24)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(23)
  • エレコム(22)
  • サンコー(三甲)(22)
  • SANSHIN(22)
  • オリバー(22)
  • スバル(18)
  • ウッドプラスチックテクノロジー(17)
  • Panaracer(パナレーサー)(16)
  • ミドリ安全(14)
  • MAZDA(マツダ)(14)
  • GRUS(グルス)(14)
  • TRUSCO(13)
  • 小倉屋(13)
  • アイオ産業(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gr-s」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G Series(GR-~) SMCG Series(GR-~)SMC(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から11日以内出荷
G Series(GR) SMCG Series(GR)SMC
2,798税込3,078
1個
当日出荷
VVQ20 SMCVVQ20SMC
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
CA2シリーズ用 部品 SMCCA2シリーズ用 部品SMC(5件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
セット内容クッションパッキン、ロッドパッキン、ピストンパッキン、シリンダチューブガスケット仕様パッキンセットにはグリースパック(Φ32~Φ50は10g、 Φ63, Φ80は20g、Φ100, Φ125は30g)が付属されます。 グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。 グリース品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g)付属品グリースパック
MB Series(MB32Z) SMCMB Series(MB32Z)SMC
599税込659
1個
当日出荷から9日以内出荷
適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MB125-PS~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MB125-PS~)SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
仕様パッキンセットにはグリースパック(Φ32~Φ50は10g、 Φ63, Φ80は20g、Φ100, Φ125は30g)が付属されます。 グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。 グリース品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g)適合シリンダチューブ内径(Φmm)125
CG Series(CG1WN40Z) SMCCG Series(CG1WN40Z)SMC
659税込725
1個
3日以内出荷
仕様Φ50以上は分解不可能なためパッキン交換はできません。パッキンセットにはグリースパック(10g)が付属されます。グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。グリース品番:GR-S-010(10g)適合シリンダチューブ内径(Φmm)40
V Series(VXF) SMCV Series(VXF)SMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数2使用流体空気
PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W704S) SMCPF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W704S)SMC
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
形式(7) 表示一体型弁仕様(S) 流量調整弁あり管接続口径(03) 3/8流量範囲(L/min)(04) 0.5~4
PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W720S) SMCPF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W720S)SMC
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
形式(7) 表示一体型流量範囲(L/min)(20) 2~16弁仕様(S) 流量調整弁あり
3色表示 水用デジタルフロースイッチ(表示一体型) PF3W7シリーズ PF3W720S SMC3色表示 水用デジタルフロースイッチ(表示一体型) PF3W7シリーズ PF3W720SSMC
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
定格流量(L/min)2~16
PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W740S) SMCPF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W740S)SMC
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
形式(7) 表示一体型流量範囲(L/min)(40) 5~40弁仕様(S) 流量調整弁あり
PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W520S) SMCPF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W520S)SMC
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示 SMCPF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示SMC
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
MB Series(MBW32Z) SMCMB Series(MBW32Z)SMC
699税込769
1個
9日以内出荷
仕様パッキンセットにはグリースパック(Φ32~Φ50は10g、Φ63, Φ80は20g、Φ100, Φ125は30g)が付属されます。グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。グリース品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g)適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBW1~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBW1~)SMC
3,298税込3,628
1個
当日出荷
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
CG Series(CG1WN32Z) SMCCG Series(CG1WN32Z)SMC
579税込637
1個
9日以内出荷
仕様Φ50以上は分解不可能なためパッキン交換はできません。パッキンセットにはグリースパック(10g)が付属されます。グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。グリース品番:GR-S-010(10g)適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
ネームプレート SMCネームプレートSMC
109税込120
1個
9日以内出荷
CG Series(CG1WN20Z) SMCCG Series(CG1WN20Z)SMC
519税込571
1個
11日以内出荷
仕様Φ50以上は分解不可能なためパッキン交換はできません。パッキンセットにはグリースパック(10g)が付属されます。グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。グリース品番:GR-S-010(10g)適合シリンダチューブ内径(Φmm)20
CG Series(CG1WN25Z) SMCCG Series(CG1WN25Z)SMC
559税込615
1個
11日以内出荷
仕様Φ50以上は分解不可能なためパッキン交換はできません。パッキンセットにはグリースパック(10g)が付属されます。グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。グリース品番:GR-S-010(10g)適合シリンダチューブ内径(Φmm)25
ステンレスシリンダ/コンパクトタイプ CM5 Series SMCステンレスシリンダ/コンパクトタイプ CM5 SeriesSMC
8,198税込9,018
1個
31日以内出荷
外部部品ステンレス鋼使用 シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼 コンパクト・軽量(コンパクトタイプ) 全長21%短縮※ 175mm→139mm 質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較
クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.7MB)取扱説明書取扱説明書(1.58MB)グリース工業用汎用グリース(GR-S)
ステンレスシリンダ/コンパクトタイプ 複動/片ロッド CM5 Series SMCステンレスシリンダ/コンパクトタイプ 複動/片ロッド CM5 SeriesSMC
8,498税込9,348
1個
31日以内出荷
外部部品ステンレス鋼使用 シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼 コンパクト・軽量(コンパクトタイプ) 全長21%短縮※ 175mm→139mm 質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較
その他オートスイッチなしクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.7MB)取扱説明書取扱説明書(1.58MB)グリース工業用汎用グリース(GR-S)
ステンレスシリンダ/コンパクトタイプ CM5 Series SMCステンレスシリンダ/コンパクトタイプ CM5 SeriesSMC
12,980税込14,278
1個
31日以内出荷
外部部品ステンレス鋼使用 シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼 コンパクト・軽量(コンパクトタイプ) 全長21%短縮※ 175mm→139mm 質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較
クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.7MB)取扱説明書取扱説明書(1.58MB)グリース工業用汎用グリース(GR-S)リード線長さ(m)【オートスイッチ】3
エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CA2W SMCエアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CA2WSMC
799税込879
1個
50日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""
仕様パッキンセットにはグリースパック(Φ32~Φ50は10g、Φ63, Φ80は20g、Φ100, Φ125は30g)が付属されます。グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。グリース品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g)付属品グリースパック