カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,001)
- FA担当者のオススメ新商品(15)
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(421)
- ホンダ(405)
- MAZDA(マツダ)(327)
- CKD(81)
- レイ・アウト(79)
- アライドテレシス(58)
- unitech(56)
- 三木プーリ(51)
- THK(47)
- honeywell(40)
- オカムラ(岡村製作所)(39)
- brembo(30)
- ウェルコムデザイン(30)
- TOSO(29)
- 松吉医科器械(25)
- エフケイシステム(25)
- サンワサプライ(21)
- アイメックス(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(82)
「gs-2」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SY50シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から18日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズ
SMC¥559税込¥6151個当日出荷から11日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY70シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から18日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/フレアタイプ (LQ3-~)
SMC¥849税込¥9341個4日以内出荷から22日以内出荷・フレア式コレット構造 ・3重シール構造 ・組付け施工性に優れる ・優れた液置換特性 ・熱ストレスに強い 200℃対応
パイロット・ポペットタイプ VP7-6
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
パイロット・ポペットタイプ VP7-8
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から14日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
直動形2ポートソレノイドバルブ VX021シリーズ
SMC¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷から9日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:Rc)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から22日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSG~)
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から15日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:G)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から20日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSGS~)
SMC¥5,798~税込¥6,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:Rc)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から15日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁ボディサイズ40
...