カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • BIGM(丸山製作所)(145)
  • brembo(17)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(14)
  • THK(11)
  • R&G RACING PRODUCTS(7)
  • 三菱マテリアル(5)
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(4)
  • KIJIMA(キジマ)(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • Vesrah(2)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(2)
  • ATHENA(アテナ)(2)
  • BODIS (ボディス)(2)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • CKD(1)
  • スズキ(1)
  • NACHI(不二越)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gs10r」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ SMC3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプSMC
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
低消費電力 4WDC(標準) 1.8WDC(低消費電力形) 無給油で使用可能 真空や低圧での使用可能 外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで 低圧:0~0.9MPa NC、NO、外部パイロットの変 更ができます。 セレクタ弁、デバイダ弁とし て使用可能(外部パイロット式)
ポート数3
クリーンルーム用空気圧機器(10-SY51~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-SY51~)SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から15日以内出荷
使用流体空気
クリーンルーム用空気圧機器(10-SY71~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-SY71~)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBR SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBRSMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形材質(ボディ)SUS材質(シール)NBR
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:NBR SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:NBRSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形材質(ボディ)黄銅材質(シール)NBR
クリーンルーム用空気圧機器(10-SY32~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-SY32~)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式2位置ダブル
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:FKM SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:FKMSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形材質(ボディ)黄銅材質(シール)FKM
3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ SMC3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプSMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
低消費電力 4WDC(標準) 1.8WDC(低消費電力形) 無給油で使用可能 真空や低圧での使用可能 外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで 低圧:0~0.11MPa NC、NO、外部パイロットの変 更ができます。 セレクタ弁、デバイダ弁とし て使用可能(外部パイロット式)
ポート数3使用流体空気
クリーンルーム用空気圧機器(10-SY31~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-SY31~)SMC(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
使用流体空気
VG - 3ポートソレノイドバルブ/パイロット・ポペットタイプ(VG342R) SMCVG - 3ポートソレノイドバルブ/パイロット・ポペットタイプ(VG342R)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ポート数3使用流体空気
クリーンルーム用空気圧機器(10-SY52~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-SY52~)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
使用流体空気
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:G) SMCソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:G)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ50
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ61-SN~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ61-SN~)SMC
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ60材質(シール)NBR管接続口径1耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ61-CN~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ61-CN~)SMC
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ60材質(シール)NBR管接続口径1耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:EPDM SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:EPDMSMC
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形材質(シール)EPDM材質(ボディ)黄銅
VG - 3ポートソレノイドバルブ/パイロット・ポペットタイプ SMCVG - 3ポートソレノイドバルブ/パイロット・ポペットタイプSMC
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
ポート数3
ロックアウトタイプ ソフトスタートアップバルブ AVL-Aシリーズ(マニュアル操作) SMCロックアウトタイプ ソフトスタートアップバルブ AVL-Aシリーズ(マニュアル操作)SMC
27,980税込30,778
1個
8日以内出荷
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
RoHS指令(10物質対応)対応
エアオペレートタイプ ソフトスタートアップバルブ AVA-Aシリーズ SMCエアオペレートタイプ ソフトスタートアップバルブ AVA-AシリーズSMC
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
タイプエアオペレートタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ロックアウトタイプ ソフトスタートアップバルブ AVL-Aシリーズ(電磁弁付き)(AVL4000/5000) SMCロックアウトタイプ ソフトスタートアップバルブ AVL-Aシリーズ(電磁弁付き)(AVL4000/5000)SMC
31,980税込35,178
1個
8日以内出荷
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:Rc) SMCソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:Rc)SMC
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷から20日以内出荷
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ50
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:NPT) SMCソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:NPT)SMC
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷から20日以内出荷
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ50
10-SY5 SMC10-SY5SMC
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷
ソフトスタートアップバルブ AVシリーズ SMCソフトスタートアップバルブ AVシリーズSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷から20日以内出荷
・低速給気と給気を遮断して急速排気が行える始動弁。
使用圧力範囲(MPa)0.2~1
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:EPDM SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:EPDMSMC
32,980税込36,278
1個
11日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形材質(ボディ)SUS材質(シール)EPDM
10-SY3 SMC10-SY3SMC
11,980税込13,178
1個
11日以内出荷から18日以内出荷
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:FKM SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:FKMSMC
35,980税込39,578
1個
11日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形材質(ボディ)SUS材質(シール)FKM
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ61-SE~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ61-SE~)SMC
37,980税込41,778
1個
20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ60材質(シール)EPDM管接続口径1耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ61-SF~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ61-SF~)SMC
39,980税込43,978
1個
20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ60材質(シール)FKM管接続口径1耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ61-CF~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ61-CF~)SMC
19,980税込21,978
1個
20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ60材質(シール)FKM管接続口径1耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ61-CE~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ61-CE~)SMC
17,980税込19,778
1個
20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ60材質(シール)EPDM管接続口径1耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD62~ SMCパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD62~SMC
19,980税込21,978
1個
20日以内出荷
・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
サイズ60管接続口径1最高使用圧力(MPa)1接続方法ねじ耐圧(MPa)2使用流体空気:-10~60℃弁形式N.O.弁構造パイロット式ダイヤフラム使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ
ウォーターハンマ緩和形パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSXR Series SMCウォーターハンマ緩和形パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSXR SeriesSMC
42,980税込47,278
1個
61日以内出荷
ウォーターハンマ緩和形JSXRシリーズ追加ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67/NEMA4X】(DIN形ターミナルはIP65)CO2排出量:71%削減(省電力タイプ)省スペース小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)省エネコイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)リード線 360°取出し可能屋外環境での耐候性向上
用途水用耐圧(MPa)2使用流体流体温度(℃)1~60材質(ボディ)黄銅最高作動圧力差(MPa)1弁形式N.C.弁構造パイロット式ダイヤフラム最低作動圧力差(MPa)0.04最高システム圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(19.1MB)配管接続方式ねじ取扱説明書取扱説明書(2.07MB)