カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • カストロール(6)
  • UVEX(ウベックス)(3)
  • FIVE(ファイブ)(4)
  • MOXA(64)
  • アライドテレシス(10)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(10)
  • ノースウェーブ(10)
  • ダイヤトレンド(8)
  • ディーズプロダクト(7)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • LONG(5)
  • プリンス(フカシロ)(4)
  • Merck(メルクミリポア)(4)
  • corega(コレガ)(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(3)
  • サンダンス(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gtx」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24SMC(2件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷から37日以内出荷
保護構造:IP65 難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。 クリアランスがあるため、油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) 鉄心の耐食性向上
VXS - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ蒸気用(VXS) SMCVXS - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ蒸気用(VXS)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ242) SMCVXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ242)SMC
23,980税込26,378
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用口径1/2
VXZ_3 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXZ243) SMCVXZ_3 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXZ243)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc使用流体油用口径1/2
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX232G SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX232GSMC
7,398税込8,138
1個
20日以内出荷
ポート数2口径1/2オリフィス径(Φmm)10使用流体材質(ボディ)(G) C37
VXD_3 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXD243) SMCVXD_3 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXD243)SMC
11,980税込13,178
1個
20日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体油用
gt3特集
  • おすすめ人気ランキング
  • gt3